曜日別特売

真空パッド (ZPR25B~)

真空パッド (ZPR25B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368522ZPR25BF-04-B525ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368531ZPR25BF-04-B625ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368547ZPR25BF-06-A625ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368556ZPR25BF-06-A825ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368565ZPR25BF-06-B525ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368574ZPR25BF-06-B625ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368583ZPR25BF-06-B825ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368592ZPR25BF-08-B825ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368601ZPR25BFJ10-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368617ZPR25BFJ20-04-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368626ZPR25BFJ20-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368635ZPR25BFJ20-08-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368644ZPR25BFJ30-04-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368653ZPR25BFJ30-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368662ZPR25BFJ30-08-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368671ZPR25BFJ40-04-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,550
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368687ZPR25BFJ40-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,550
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368696ZPR25BFJ40-08-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,550
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368705ZPR25BFJ50-04-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,720
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368714ZPR25BFJ50-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,720
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368723ZPR25BFJ50-08-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,720
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368732ZPR25BFK10-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
9,500
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368741ZPR25BGNK10-06-A1025ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
9,340
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368757ZPR25BGNK20-06-A1025ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×120横方向
10,550
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368766ZPR25BGS-04-B525ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368775ZPR25BN-04-A625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368784ZPR25BN-04-A825ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368793ZPR25BN-04-B525ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368802ZPR25BN-04-B625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368811ZPR25BN-04-B825ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368827ZPR25BN-06-A625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
31368836ZPR25BN-06-A825ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31368845ZPR25BN-06-B525ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368854ZPR25BN-06-B625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368863ZPR25BN-06-B825ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368872ZPR25BN-08-A625ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368881ZPR25BN-08-A825ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368897ZPR25BN-08-B825ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368906ZPR25BNJ10-04-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
6,380
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368915ZPR25BNJ10-06-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
6,380
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368924ZPR25BNJ10-08-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
6,380
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368933ZPR25BNJ20-04-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
7,590
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368942ZPR25BNJ20-06-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
7,590
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368951ZPR25BNJ20-08-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
7,590
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368967ZPR25BNJ30-04-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368976ZPR25BNJ30-06-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368985ZPR25BNJ30-08-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×130横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31368994ZPR25BNJ40-04-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31369003ZPR25BNJ40-06-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31369012ZPR25BNJ40-08-A1025ベロウ形NBR取付接続/M10×140横方向
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする