真空パッド (ZPR25C~)

真空パッド (ZPR25C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31369746ZPR25CF-04-B525平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369755ZPR25CF-06-A825平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369764ZPR25CF-06-B525平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369773ZPR25CF-06-B825平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369782ZPR25CF-08-A625平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369791ZPR25CF-08-B525平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369807ZPR25CF-08-B825平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369816ZPR25CFJ20-04-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369825ZPR25CFJ20-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369834ZPR25CFJ20-08-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369843ZPR25CFJ30-04-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369852ZPR25CFJ30-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369861ZPR25CFJ30-08-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369877ZPR25CFJ40-04-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369886ZPR25CFJ40-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369895ZPR25CFJ40-08-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369904ZPR25CFJ50-04-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369913ZPR25CFJ50-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369922ZPR25CFJ50-08-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369931ZPR25CFK10-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369947ZPR25CFK10-08-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369956ZPR25CGNJ10-06-A1025平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110横方向
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369965ZPR25CGNK10-06-A1025平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110横方向
8,630
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369974ZPR25CGS-06-A825平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369983ZPR25CGSJ10-06-A1025平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31369992ZPR25CGSK20-06-A1025平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370001ZPR25CN-04-A625平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370017ZPR25CN-04-B525平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370026ZPR25CN-04-B625平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370035ZPR25CN-04-B825平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370044ZPR25CN-06-A625平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370053ZPR25CN-06-A825平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370062ZPR25CN-06-B525平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370071ZPR25CN-06-B625平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370087ZPR25CN-06-B825平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370096ZPR25CN-08-A625平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370105ZPR25CN-08-A825平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370114ZPR25CN-08-B825平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370123ZPR25CNJ10-04-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370132ZPR25CNJ10-06-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370141ZPR25CNJ10-08-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370157ZPR25CNJ20-04-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370166ZPR25CNJ20-06-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370175ZPR25CNJ20-08-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370184ZPR25CNJ30-04-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370193ZPR25CNJ30-06-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370202ZPR25CNJ30-08-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370211ZPR25CNJ40-04-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370227ZPR25CNJ40-06-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370236ZPR25CNJ40-08-A1025平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする