曜日別特売

真空パッド (ZPR25D~)

真空パッド (ZPR25D~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
全86種類を絞り込む
材質(パッド)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31370972ZPR25DF-06-B525深形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370981ZPR25DFJ20-04-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31370997ZPR25DFJ20-06-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371006ZPR25DFJ20-08-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371015ZPR25DFJ30-04-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371024ZPR25DFJ30-06-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371033ZPR25DFJ30-08-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371042ZPR25DFJ40-04-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,550
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371051ZPR25DFJ40-06-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,550
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371067ZPR25DFJ40-08-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,550
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371076ZPR25DFJ50-04-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,720
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371085ZPR25DFJ50-06-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,720
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371094ZPR25DFJ50-08-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,720
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371103ZPR25DGN-04-A625深形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371112ZPR25DN-04-A625深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371121ZPR25DN-04-B625深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371137ZPR25DN-04-B825深形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371146ZPR25DN-06-A625深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371155ZPR25DN-06-A825深形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371164ZPR25DN-06-B525深形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371173ZPR25DN-06-B625深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371182ZPR25DN-06-B825深形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371191ZPR25DN-08-A825深形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371207ZPR25DN-08-B625深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371216ZPR25DN-08-B825深形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371225ZPR25DNJ10-06-A1025深形NBR取付接続/M10×110横方向
6,300
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371234ZPR25DNJ10-08-A1025深形NBR取付接続/M10×110横方向
6,300
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371243ZPR25DNJ20-04-A1025深形NBR取付接続/M10×120横方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371252ZPR25DNJ20-06-A1025深形NBR取付接続/M10×120横方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371261ZPR25DNJ20-08-A1025深形NBR取付接続/M10×120横方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371277ZPR25DNJ30-04-A1025深形NBR取付接続/M10×130横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371286ZPR25DNJ30-06-A1025深形NBR取付接続/M10×130横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371295ZPR25DNJ30-08-A1025深形NBR取付接続/M10×130横方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371304ZPR25DNJ40-04-A1025深形NBR取付接続/M10×140横方向
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371313ZPR25DNJ40-06-A1025深形NBR取付接続/M10×140横方向
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371322ZPR25DNJ40-08-A1025深形NBR取付接続/M10×140横方向
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371331ZPR25DNJ50-04-A1025深形NBR取付接続/M10×150横方向
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371347ZPR25DNJ50-06-A1025深形NBR取付接続/M10×150横方向
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371356ZPR25DNJ50-08-A1025深形NBR取付接続/M10×150横方向
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371365ZPR25DNK10-06-A1025深形NBR取付接続/M10×110横方向
9,100
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371374ZPR25DNK10-08-A1025深形NBR取付接続/M10×110横方向
9,100
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371383ZPR25DNK20-06-A1025深形NBR取付接続/M10×120横方向
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371392ZPR25DNK50-06-A1025深形NBR取付接続/M10×150横方向
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371401ZPR25DS-04-B825深形シリコンゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371417ZPR25DS-06-A625深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371426ZPR25DS-06-A825深形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371435ZPR25DS-06-B625深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371444ZPR25DS-06-B825深形シリコンゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371453ZPR25DS-08-A825深形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31371462ZPR25DS-08-B525深形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,160
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする