真空パッド (ZPR25U~)

真空パッド (ZPR25U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31372056ZPR25UF-04-A825平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372065ZPR25UF-06-A625平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372074ZPR25UF-06-A825平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372083ZPR25UF-06-B625平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372092ZPR25UF-06-B825平形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372101ZPR25UF-08-A825平形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,780
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372117ZPR25UFJ10-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372126ZPR25UFJ20-04-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372135ZPR25UFJ20-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372144ZPR25UFJ20-08-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,190
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372153ZPR25UFJ30-04-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372162ZPR25UFJ30-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372171ZPR25UFJ30-08-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372187ZPR25UFJ40-04-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372196ZPR25UFJ40-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372205ZPR25UFJ40-08-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,840
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372214ZPR25UFJ50-04-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372223ZPR25UFJ50-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372232ZPR25UFJ50-08-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372241ZPR25UFK10-04-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372257ZPR25UFK10-08-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,780
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372266ZPR25UFK20-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
9,990
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372275ZPR25UN-04-A625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372284ZPR25UN-04-A825平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372293ZPR25UN-04-B525平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372302ZPR25UN-04-B625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372311ZPR25UN-04-B825平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372327ZPR25UN-06-A625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372336ZPR25UN-06-A825平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372345ZPR25UN-06-B525平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372354ZPR25UN-06-B625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372363ZPR25UN-06-B825平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372372ZPR25UN-08-A625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372381ZPR25UN-08-A825平形NBR取付接続/M8×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372397ZPR25UN-08-B525平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372406ZPR25UN-08-B625平形NBR取付接続/M6×1-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372415ZPR25UN-08-B825平形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372424ZPR25UNJ10-04-A1025平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372433ZPR25UNJ10-06-A1025平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
31372442ZPR25UNJ10-08-A1025平形NBR取付接続/M10×110横方向
5,670
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372451ZPR25UNJ20-04-A1025平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372467ZPR25UNJ20-06-A1025平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372476ZPR25UNJ20-08-A1025平形NBR取付接続/M10×120横方向
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372485ZPR25UNJ30-04-A1025平形NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372494ZPR25UNJ30-06-A1025平形NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372503ZPR25UNJ30-08-A1025平形NBR取付接続/M10×130横方向
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372512ZPR25UNJ40-04-A1025平形NBR取付接続/M10×140横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372521ZPR25UNJ40-06-A1025平形NBR取付接続/M10×140横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372537ZPR25UNJ40-08-A1025平形NBR取付接続/M10×140横方向
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31372546ZPR25UNJ50-04-A1025平形NBR取付接続/M10×150横方向
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする