真空パッド (ZPR32B~)

真空パッド (ZPR32B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31373334ZPR32BF-04-A632ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373343ZPR32BF-06-A632ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373352ZPR32BF-06-A832ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
4,820
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373361ZPR32BF-06-B532ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373377ZPR32BF-06-B632ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373386ZPR32BF-06-B832ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373395ZPR32BF-08-A832ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373404ZPR32BF-08-B832ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,820
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373413ZPR32BFJ10-08-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
7,020
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373422ZPR32BFJ20-04-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373431ZPR32BFJ20-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373447ZPR32BFJ20-08-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373456ZPR32BFJ30-04-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373465ZPR32BFJ30-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373474ZPR32BFJ30-08-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373483ZPR32BFJ40-04-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373492ZPR32BFJ40-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373501ZPR32BFJ40-08-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373517ZPR32BFJ50-04-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373526ZPR32BFJ50-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373535ZPR32BFJ50-08-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373544ZPR32BFK10-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
9,830
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373553ZPR32BFK20-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373562ZPR32BFK30-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373571ZPR32BFK40-08-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373587ZPR32BFK50-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373596ZPR32BGN-06-A632ベロウ形導電性NBR取付接続/M6×1-横方向
4,650
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373605ZPR32BGN-06-B532ベロウ形導電性NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,650
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373614ZPR32BGNK10-08-A1032ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110横方向
9,650
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373623ZPR32BGS-06-B632ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,800
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373632ZPR32BGSJ30-06-A1032ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×130横方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373641ZPR32BGSK10-06-A1032ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
9,810
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373657ZPR32BN-04-A632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373666ZPR32BN-04-A832ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373675ZPR32BN-04-B532ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373684ZPR32BN-04-B632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373693ZPR32BN-04-B832ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373702ZPR32BN-06-A632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31373711ZPR32BN-06-A832ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373727ZPR32BN-06-B532ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373736ZPR32BN-06-B632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31373745ZPR32BN-06-B832ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31373754ZPR32BN-08-A632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373763ZPR32BN-08-A832ベロウ形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373772ZPR32BN-08-B532ベロウ形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373781ZPR32BN-08-B632ベロウ形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373797ZPR32BN-08-B832ベロウ形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373806ZPR32BNJ10-04-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373815ZPR32BNJ10-06-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×110横方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31373824ZPR32BNJ20-04-A1032ベロウ形NBR取付接続/M10×120横方向
7,870
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする