真空パッド (ZPR32C~)

真空パッド (ZPR32C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
全123種類を絞り込む
材質(パッド)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31374673ZPR32CF-06-A632平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,890
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374682ZPR32CF-06-A832平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
3,890
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374691ZPR32CF-06-B532平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,890
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374707ZPR32CF-06-B632平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,890
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374716ZPR32CF-06-B832平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
3,890
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374725ZPR32CFJ10-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
6,090
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374734ZPR32CFJ10-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
6,090
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374743ZPR32CFJ10-08-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
6,090
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374752ZPR32CFJ20-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374761ZPR32CFJ20-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374777ZPR32CFJ20-08-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374786ZPR32CFJ30-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374795ZPR32CFJ30-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374804ZPR32CFJ30-08-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374813ZPR32CFJ40-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374822ZPR32CFJ40-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374831ZPR32CFJ40-08-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140横方向
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374847ZPR32CFJ50-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374856ZPR32CFJ50-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374865ZPR32CFJ50-08-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150横方向
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374874ZPR32CFK10-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,890
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374883ZPR32CFK10-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110横方向
8,890
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374892ZPR32CFK20-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374901ZPR32CFK20-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120横方向
10,070
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374917ZPR32CFK30-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
10,230
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374926ZPR32CFK30-08-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130横方向
10,230
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374935ZPR32CGSK10-04-A1032平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110横方向
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374944ZPR32CN-04-A632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374953ZPR32CN-04-A832平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374962ZPR32CN-04-B532平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374971ZPR32CN-04-B632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374987ZPR32CN-06-A632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31374996ZPR32CN-06-A832平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375005ZPR32CN-06-B532平形リブ付NBR取付接続/M5×0.8-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375014ZPR32CN-06-B632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375023ZPR32CN-06-B832平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375032ZPR32CN-08-A632平形リブ付NBR取付接続/M6×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375041ZPR32CN-08-A832平形リブ付NBR取付接続/M8×1-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375057ZPR32CN-08-B832平形リブ付NBR取付接続/M8×1.25-横方向
3,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375066ZPR32CNJ10-04-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,760
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375075ZPR32CNJ10-06-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110横方向
5,760
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375084ZPR32CNJ20-04-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375093ZPR32CNJ20-06-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375102ZPR32CNJ20-08-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×120横方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375111ZPR32CNJ30-04-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375127ZPR32CNJ30-06-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375136ZPR32CNJ30-08-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×130横方向
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375145ZPR32CNJ40-04-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375154ZPR32CNJ40-06-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31375163ZPR32CNJ40-08-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×140横方向
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする