真空パッド (ZPR32F~)

真空パッド (ZPR32F~) - SMC

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31375906ZPR32FF-06-B532首振り形フッ素ゴム(B5) M5 x 0.8-横方向
6,330
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375915ZPR32FF-06-B832首振り形フッ素ゴム(B8) M8 x 1.25-横方向
6,330
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375924ZPR32FFK10-06-A1432首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×110横方向
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375933ZPR32FFK20-08-A1432首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375942ZPR32FFK50-08-A1432首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375951ZPR32FGNJ30-06-A1432首振り形導電性NBR取付接続/M14×130横方向
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375967ZPR32FN-06-B532首振り形NBR(B5) M5 x 0.8-横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375976ZPR32FN-06-B832首振り形NBR(B8) M8 x 1.25-横方向
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375985ZPR32FN-08-B832首振り形NBR(B8) M8 x 1.25-横方向
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31375994ZPR32FNJ10-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×110横方向
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376003ZPR32FNJ20-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×120横方向
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376012ZPR32FNJ20-08-A1432首振り形NBR取付接続/M14×120横方向
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376021ZPR32FNJ30-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×130横方向
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376037ZPR32FNJ50-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×150横方向
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376046ZPR32FNK10-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×110横方向
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376055ZPR32FNK20-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×120横方向
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376064ZPR32FNK30-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×130横方向
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376073ZPR32FNK50-06-A1432首振り形NBR取付接続/M14×150横方向
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376082ZPR32FS-06-B532首振り形シリコンゴム(B5) M5 x 0.8-横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
31376091ZPR32FS-06-B832首振り形シリコンゴム(B8) M8 x 1.25-横方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376107ZPR32FSJ10-06-A1432首振り形シリコンゴム取付接続/M14×110横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376116ZPR32FSJ10-08-A1432首振り形シリコンゴム取付接続/M14×110横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376125ZPR32FSJ20-06-A1432首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120横方向
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376134ZPR32FSJ20-08-A1432首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120横方向
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376143ZPR32FSJ50-06-A1432首振り形シリコンゴム取付接続/M14×150横方向
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376152ZPR32FSK30-08-A1432首振り形シリコンゴム取付接続/M14×130横方向
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376161ZPR32FU-06-B532首振り形ウレタンゴム(B5) M5 x 0.8-横方向
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376177ZPR32FU-06-B832首振り形ウレタンゴム(B8) M8 x 1.25-横方向
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376186ZPR32FU-08-B832首振り形ウレタンゴム(B8) M8 x 1.25-横方向
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376195ZPR32FUK20-06-A1432首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×120横方向
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31376204ZPR32FUK30-06-A1432首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×130横方向
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする