真空パッド (ZPR3507U~)

真空パッド (ZPR3507U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)3.5×7真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31377613ZPR3507UF-04-A6平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,180
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377622ZPR3507UF-04-B4平形フッ素ゴム取付接続/M4×0.7-横方向
3,180
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377631ZPR3507UFK6-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
7,090
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377656ZPR3507UGSK6-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377647ZPR3507UGSK10-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377665ZPR3507UN-04-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377674ZPR3507UN-04-A6平形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377683ZPR3507UN-04-B4平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377692ZPR3507UN-04-B5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377701ZPR3507UN-06-A6平形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377717ZPR3507UNJ6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377726ZPR3507UNJ6-06-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377753ZPR3507UNK6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
6,870
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377762ZPR3507UNK6-06-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
6,870
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377735ZPR3507UNK10-04-A8平形NBR取付接続/M8×110横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377744ZPR3507UNK15-04-A8平形NBR取付接続/M8×115横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377771ZPR3507US-04-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377787ZPR3507US-04-B4平形シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377796ZPR3507US-04-B5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377805ZPR3507US-06-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377841ZPR3507USK6-04-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377857ZPR3507USK6-06-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377814ZPR3507USK10-04-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377823ZPR3507USK10-06-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377832ZPR3507USK15-04-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×115横方向
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377866ZPR3507UUJ15-06-A8平形ウレタンゴム取付接続/M8×115横方向
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377875ZPR3507UUK6-04-A8平形ウレタンゴム取付接続/M8×16横方向
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31377884ZPR3507UUK6-06-A8平形ウレタンゴム取付接続/M8×16横方向
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする