曜日別特売

真空パッド (ZPR4010U~)

真空パッド (ZPR4010U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)4×10真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31381131ZPR4010UF-06-A6平形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
3,180
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381156ZPR4010UFK6-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16横方向
7,090
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381147ZPR4010UFK25-06-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×125横方向
8,510
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381165ZPR4010UGNK10-04-A8平形導電性NBR取付接続/M8×110横方向
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381174ZPR4010UGS-04-B5平形導電性シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381192ZPR4010UGSK6-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381183ZPR4010UGSK10-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381201ZPR4010UN-04-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381217ZPR4010UN-04-B4平形NBR取付接続/M4×0.7-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381226ZPR4010UN-06-A5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381235ZPR4010UN-06-A6平形NBR取付接続/M6×1-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381244ZPR4010UN-06-B5平形NBR取付接続/M5×0.8-横方向
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381296ZPR4010UNK6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
6,870
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381305ZPR4010UNK6-06-A8平形NBR取付接続/M8×16横方向
6,870
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381253ZPR4010UNK10-04-A8平形NBR取付接続/M8×110横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381262ZPR4010UNK10-06-A8平形NBR取付接続/M8×110横方向
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381271ZPR4010UNK15-04-A8平形NBR取付接続/M8×115横方向
8,120
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381287ZPR4010UNK25-06-A8平形NBR取付接続/M8×125横方向
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381314ZPR4010US-04-A5平形シリコンゴム取付接続/M5×0.8-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381323ZPR4010US-04-A6平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381332ZPR4010US-04-B4平形シリコンゴム取付接続/M4×0.7-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381341ZPR4010US-06-A6平形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381357ZPR4010USJ10-06-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
6,200
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381384ZPR4010USK6-04-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×16横方向
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381366ZPR4010USK10-06-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×110横方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381375ZPR4010USK25-04-A8平形シリコンゴム取付接続/M8×125横方向
8,340
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31381393ZPR4010UU-06-A6平形ウレタンゴム取付接続/M6×1-横方向
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする