曜日別特売

真空パッド (ZPR40D~)

真空パッド (ZPR40D~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31379354ZPR40DF-06-A640深形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379363ZPR40DF-06-A840深形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379372ZPR40DF-06-B640深形フッ素ゴム取付接続/M6×1-横方向
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379381ZPR40DF-06-B840深形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379397ZPR40DF-08-A840深形フッ素ゴム取付接続/M8×1-横方向
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379406ZPR40DF-08-B840深形フッ素ゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,760
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379415ZPR40DFJ20-06-A1440深形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379424ZPR40DFJ20-08-A1440深形フッ素ゴム取付接続/M14×120横方向
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379433ZPR40DFJ30-06-A1440深形フッ素ゴム取付接続/M14×130横方向
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379442ZPR40DFJ30-08-A1440深形フッ素ゴム取付接続/M14×130横方向
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379451ZPR40DFJ50-06-A1440深形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379467ZPR40DFJ50-08-A1440深形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379476ZPR40DFK50-06-A1440深形フッ素ゴム取付接続/M14×150横方向
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379485ZPR40DN-06-A640深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379494ZPR40DN-06-A840深形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379503ZPR40DN-06-B640深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379512ZPR40DN-06-B840深形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379521ZPR40DN-08-A640深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379537ZPR40DN-08-A840深形NBR取付接続/M8×1-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379546ZPR40DN-08-B640深形NBR取付接続/M6×1-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379555ZPR40DN-08-B840深形NBR取付接続/M8×1.25-横方向
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379564ZPR40DNJ10-06-A1440深形NBR取付接続/M14×110横方向
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379573ZPR40DNJ10-08-A1440深形NBR取付接続/M14×110横方向
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379582ZPR40DNJ20-06-A1440深形NBR取付接続/M14×120横方向
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379591ZPR40DNJ20-08-A1440深形NBR取付接続/M14×120横方向
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379607ZPR40DNJ30-06-A1440深形NBR取付接続/M14×130横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379616ZPR40DNJ30-08-A1440深形NBR取付接続/M14×130横方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379625ZPR40DNJ50-06-A1440深形NBR取付接続/M14×150横方向
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379634ZPR40DNJ50-08-A1440深形NBR取付接続/M14×150横方向
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379643ZPR40DNK10-06-A1440深形NBR取付接続/M14×110横方向
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379652ZPR40DNK10-08-A1440深形NBR取付接続/M14×110横方向
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379661ZPR40DNK20-06-A1440深形NBR取付接続/M14×120横方向
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379677ZPR40DNK30-06-A1440深形NBR取付接続/M14×130横方向
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379686ZPR40DNK50-06-A1440深形NBR取付接続/M14×150横方向
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379695ZPR40DS-06-A640深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379704ZPR40DS-06-A840深形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379713ZPR40DS-06-B640深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379722ZPR40DS-06-B840深形シリコンゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379731ZPR40DS-08-A640深形シリコンゴム取付接続/M6×1-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379747ZPR40DS-08-A840深形シリコンゴム取付接続/M8×1-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379756ZPR40DS-08-B840深形シリコンゴム取付接続/M8×1.25-横方向
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379765ZPR40DSJ10-06-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×110横方向
7,630
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379774ZPR40DSJ20-06-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×120横方向
8,950
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379783ZPR40DSJ20-08-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×120横方向
8,950
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379792ZPR40DSJ30-06-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×130横方向
9,220
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379801ZPR40DSJ30-08-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×130横方向
9,220
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379817ZPR40DSJ50-06-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×150横方向
11,150
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379826ZPR40DSJ50-08-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×150横方向
11,150
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379835ZPR40DSK10-06-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×110横方向
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31379844ZPR40DSK10-08-A1440深形シリコンゴム取付接続/M14×110横方向
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする