曜日別特売

真空パッド (ZPT02U~)

真空パッド (ZPT02U~) - SMC真空パッド (ZPT02U~) - SMC真空パッド (ZPT02U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全228種類を絞り込む
材質(パッド)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31384333ZPT02UF-A52平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31384342ZPT02UF-A62平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384351ZPT02UF-B42平形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384367ZPT02UF-B52平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384507ZPT02UFJ6-04-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384516ZPT02UFJ6-06-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384473ZPT02UFJ6-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384482ZPT02UFJ6-N4-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384491ZPT02UFJ6-U4-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384394ZPT02UFJ10-04-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384403ZPT02UFJ10-06-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384376ZPT02UFJ10-B3-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384385ZPT02UFJ10-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384412ZPT02UFJ15-B3-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×115縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384421ZPT02UFJ15-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384455ZPT02UFJ25-04-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384464ZPT02UFJ25-06-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384437ZPT02UFJ25-B3-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×125縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384446ZPT02UFJ25-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384674ZPT02UFK6-04-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384683ZPT02UFK6-06-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384631ZPT02UFK6-B3-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384647ZPT02UFK6-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384656ZPT02UFK6-N4-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384665ZPT02UFK6-U4-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384543ZPT02UFK10-04-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,000
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384552ZPT02UFK10-06-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,000
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384525ZPT02UFK10-B3-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384534ZPT02UFK10-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384586ZPT02UFK15-04-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
7,110
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384561ZPT02UFK15-B3-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×115縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384577ZPT02UFK15-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384613ZPT02UFK25-04-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,280
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384622ZPT02UFK25-06-A82平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,280
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384595ZPT02UFK25-B3-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×125縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384604ZPT02UFK25-B5-A82平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384692ZPT02UGN-A52平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
960
869
956(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384701ZPT02UGN-A62平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384717ZPT02UGN-B42平形導電性NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384726ZPT02UGN-B52平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384823ZPT02UGNJ6-04-A82平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384832ZPT02UGNJ6-06-A82平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384787ZPT02UGNJ6-B3-A82平形導電性NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384796ZPT02UGNJ6-B5-A82平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384805ZPT02UGNJ6-N4-A82平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384814ZPT02UGNJ6-U4-A82平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384744ZPT02UGNJ10-04-A82平形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
4,930
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384735ZPT02UGNJ10-B5-A82平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,760
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384762ZPT02UGNJ15-04-A82平形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
5,040
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31384753ZPT02UGNJ15-B5-A82平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする