曜日別特売

真空パッド (ZPT04U~)

真空パッド (ZPT04U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全256種類を絞り込む
材質(パッド)
256種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31386616ZPT04UF-A54平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31386625ZPT04UF-A64平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386634ZPT04UF-B44平形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386643ZPT04UF-B54平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386801ZPT04UFJ6-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386817ZPT04UFJ6-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386774ZPT04UFJ6-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386783ZPT04UFJ6-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386792ZPT04UFJ6-N4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386686ZPT04UFJ10-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386695ZPT04UFJ10-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386652ZPT04UFJ10-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386661ZPT04UFJ10-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386677ZPT04UFJ10-U4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386722ZPT04UFJ15-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
5,240
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386704ZPT04UFJ15-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×115縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386713ZPT04UFJ15-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386756ZPT04UFJ25-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386765ZPT04UFJ25-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386731ZPT04UFJ25-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×125縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386747ZPT04UFJ25-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386993ZPT04UFK6-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387002ZPT04UFK6-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386966ZPT04UFK6-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386975ZPT04UFK6-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386984ZPT04UFK6-U4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386862ZPT04UFK10-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,000
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386871ZPT04UFK10-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,000
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386826ZPT04UFK10-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386835ZPT04UFK10-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386844ZPT04UFK10-N4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386853ZPT04UFK10-U4-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386905ZPT04UFK15-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
7,110
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386914ZPT04UFK15-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
7,110
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386887ZPT04UFK15-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×115縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386896ZPT04UFK15-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386941ZPT04UFK25-04-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,280
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386957ZPT04UFK25-06-A84平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,280
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386923ZPT04UFK25-B3-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×125縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31386932ZPT04UFK25-B5-A84平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387011ZPT04UGN-A54平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
960
869
956(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387027ZPT04UGN-A64平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387036ZPT04UGN-B44平形導電性NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387045ZPT04UGN-B54平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
960
869
956(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387212ZPT04UGNJ6-04-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387221ZPT04UGNJ6-06-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387176ZPT04UGNJ6-B3-A84平形導電性NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387185ZPT04UGNJ6-B5-A84平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387194ZPT04UGNJ6-N4-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31387203ZPT04UGNJ6-U4-A84平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする