曜日別特売

真空パッド (ZPT06B~)

真空パッド (ZPT06B~) - SMC真空パッド (ZPT06B~) - SMC真空パッド (ZPT06B~) - SMC真空パッド (ZPT06B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全204種類を絞り込む
材質(パッド)
204種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31389172ZPT06BF-A56ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31389181ZPT06BF-A66ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389197ZPT06BF-B46ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389206ZPT06BF-B56ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389312ZPT06BFJ6-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389321ZPT06BFJ6-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389294ZPT06BFJ6-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,730
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389303ZPT06BFJ6-U4-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,730
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389224ZPT06BFJ10-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389233ZPT06BFJ10-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389215ZPT06BFJ10-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389251ZPT06BFJ15-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
5,790
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389267ZPT06BFJ15-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
5,790
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389242ZPT06BFJ15-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389285ZPT06BFJ25-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389276ZPT06BFJ25-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,780
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389425ZPT06BFK6-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,780
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389407ZPT06BFK6-B3-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
5,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389416ZPT06BFK6-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389346ZPT06BFK10-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389355ZPT06BFK10-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389337ZPT06BFK10-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389364ZPT06BFK15-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389382ZPT06BFK25-04-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,830
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389391ZPT06BFK25-06-A86ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,830
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389373ZPT06BFK25-B5-A86ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389434ZPT06BGN-A56ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389443ZPT06BGN-A66ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389452ZPT06BGN-B46ベロウ形導電性NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389461ZPT06BGN-B56ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389565ZPT06BGNJ6-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,710
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389574ZPT06BGNJ6-06-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,710
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389556ZPT06BGNJ6-B5-A86ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,540
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389495ZPT06BGNJ10-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389477ZPT06BGNJ10-B5-A86ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
5,310
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389486ZPT06BGNJ10-N4-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
5,310
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389513ZPT06BGNJ15-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389522ZPT06BGNJ15-06-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389504ZPT06BGNJ15-B5-A86ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
5,420
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389547ZPT06BGNJ25-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×125縦方向
5,760
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31389531ZPT06BGNJ25-B5-A86ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389687ZPT06BGNK6-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389696ZPT06BGNK6-06-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389662ZPT06BGNK6-B5-A86ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389671ZPT06BGNK6-U4-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389592ZPT06BGNK10-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389601ZPT06BGNK10-06-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389583ZPT06BGNK10-B5-A86ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389626ZPT06BGNK15-04-A86ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
7,460
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31389617ZPT06BGNK15-B5-A86ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
7,290
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする