曜日別特売

真空パッド (ZPT08B~)

真空パッド (ZPT08B~) - SMC真空パッド (ZPT08B~) - SMC真空パッド (ZPT08B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全187種類を絞り込む
材質(パッド)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393695ZPT08BF-A58ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31393704ZPT08BF-A68ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
31393713ZPT08BF-B48ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393722ZPT08BF-B58ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,710
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393844ZPT08BFJ6-06-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393835ZPT08BFJ6-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,730
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393765ZPT08BFJ10-04-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393774ZPT08BFJ10-06-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393731ZPT08BFJ10-B3-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393747ZPT08BFJ10-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393756ZPT08BFJ10-N4-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393792ZPT08BFJ15-04-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
5,790
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393783ZPT08BFJ15-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393817ZPT08BFJ25-04-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393826ZPT08BFJ25-06-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393801ZPT08BFJ25-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,780
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393932ZPT08BFK6-04-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,780
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393941ZPT08BFK6-06-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,780
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393923ZPT08BFK6-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393862ZPT08BFK10-04-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393871ZPT08BFK10-06-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393853ZPT08BFK10-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393896ZPT08BFK15-06-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
7,660
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393887ZPT08BFK15-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393914ZPT08BFK25-04-A88ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,830
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393905ZPT08BFK25-B5-A88ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393957ZPT08BGN-A58ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31393966ZPT08BGN-A68ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393975ZPT08BGN-B48ベロウ形導電性NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393984ZPT08BGN-B58ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,510
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394063ZPT08BGNJ6-04-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,710
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394072ZPT08BGNJ6-06-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,710
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394045ZPT08BGNJ6-B5-A88ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,540
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394054ZPT08BGNJ6-U4-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,540
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394002ZPT08BGNJ10-06-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31393993ZPT08BGNJ10-B5-A88ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
5,310
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394011ZPT08BGNJ15-04-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394036ZPT08BGNJ25-04-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×125縦方向
5,760
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394027ZPT08BGNJ25-B5-A88ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394133ZPT08BGNK6-04-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394142ZPT08BGNK6-06-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394124ZPT08BGNK6-B5-A88ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394081ZPT08BGNK10-B5-A88ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394106ZPT08BGNK15-06-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
7,460
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394097ZPT08BGNK15-B5-A88ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
7,290
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394115ZPT08BGNK25-06-A88ベロウ形導電性NBR取付接続/M8×125縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394151ZPT08BGS-A58ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31394167ZPT08BGS-A68ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394176ZPT08BGS-B48ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394185ZPT08BGS-B58ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする