真空パッド (ZPT10D~)

真空パッド (ZPT10D~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31402235ZPT10DF-A510深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402244ZPT10DF-B0110深形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402253ZPT10DF-B510深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402271ZPT10DFJ10-04-A1010深形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,860
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402287ZPT10DFJ10-06-A1010深形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,860
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402262ZPT10DFJ10-B5-A1010深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402296ZPT10DFJ20-B5-A1010深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402305ZPT10DFJ30-B5-A1010深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,800
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402314ZPT10DFJ40-B5-A1010深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402323ZPT10DFJ50-B5-A1010深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,450
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402332ZPT10DFK10-B5-A1010深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402341ZPT10DFK20-B5-A1010深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,440
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402357ZPT10DFK50-U6-A1010深形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,260
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402366ZPT10DGN-A510深形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,330
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402375ZPT10DGN-B510深形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,330
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402384ZPT10DGNK10-06-A1010深形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
7,510
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402393ZPT10DGS-A510深形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402402ZPT10DGS-B510深形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402411ZPT10DGSK10-06-A1010深形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402427ZPT10DGSK20-06-A1010深形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402436ZPT10DGSK30-B5-A1010深形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,610
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402445ZPT10DN-A510深形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402454ZPT10DN-A610深形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402463ZPT10DN-B0110深形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402472ZPT10DN-B510深形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
31402481ZPT10DN-B610深形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402524ZPT10DNJ10-04-A1010深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,550
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402533ZPT10DNJ10-06-A1010深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,550
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402497ZPT10DNJ10-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402506ZPT10DNJ10-N6-A1010深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402515ZPT10DNJ10-U6-A1010深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402551ZPT10DNJ20-06-A1010深形NBR取付接続/M10×120縦方向
6,510
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402542ZPT10DNJ20-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402576ZPT10DNJ30-04-A1010深形NBR取付接続/M10×130縦方向
6,670
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402567ZPT10DNJ30-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402585ZPT10DNJ40-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402594ZPT10DNJ50-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402621ZPT10DNK10-04-A1010深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402637ZPT10DNK10-06-A1010深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,350
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402603ZPT10DNK10-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402612ZPT10DNK10-U6-A1010深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402655ZPT10DNK20-06-A1010深形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,310
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402646ZPT10DNK20-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402664ZPT10DNK30-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402673ZPT10DNK40-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402682ZPT10DNK50-B5-A1010深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402691ZPT10DS-A510深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402707ZPT10DS-A610深形シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402716ZPT10DS-B0110深形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31402725ZPT10DS-B510深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする