真空パッド (ZPT10F~)

真空パッド (ZPT10F~) - SMC

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

内容量1個
全63種類を絞り込む
材質(パッド)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403084ZPT10FF-B510首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403093ZPT10FF-B5-A810首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403111ZPT10FFJ10-04-A1010首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403102ZPT10FFJ10-B5-A1010首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403127ZPT10FFJ30-B5-A1010首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403136ZPT10FFJ50-06-A1010首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403154ZPT10FFK10-04-A1010首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403163ZPT10FFK10-06-A1010首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403145ZPT10FFK10-B5-A1010首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403172ZPT10FFK30-06-A1010首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403181ZPT10FFK50-04-A1010首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403197ZPT10FGN-B510首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403206ZPT10FGN-B5-A810首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403224ZPT10FGNJ10-06-A1010首振り形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403215ZPT10FGNJ10-B5-A1010首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403233ZPT10FGNJ20-04-A1010首振り形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403251ZPT10FGNK10-04-A1010首振り形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403267ZPT10FGNK10-06-A1010首振り形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403242ZPT10FGNK10-B5-A1010首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403276ZPT10FGNK50-B5-A1010首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403285ZPT10FGS-B510首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403294ZPT10FGS-B5-A810首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403303ZPT10FGSK20-B5-A1010首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403312ZPT10FN-B510首振り形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403321ZPT10FN-B5-A810首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
31403346ZPT10FNJ10-04-A1010首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403355ZPT10FNJ10-06-A1010首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403337ZPT10FNJ10-B5-A1010首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403373ZPT10FNJ20-06-A1010首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403364ZPT10FNJ20-B5-A1010首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403382ZPT10FNJ30-04-A1010首振り形NBR取付接続/M10×130縦方向
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403391ZPT10FNJ30-06-A1010首振り形NBR取付接続/M10×130縦方向
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403416ZPT10FNJ50-04-A1010首振り形NBR取付接続/M10×150縦方向
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403407ZPT10FNJ50-B5-A1010首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403434ZPT10FNK10-04-A1010首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403443ZPT10FNK10-06-A1010首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403425ZPT10FNK10-B5-A1010首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403452ZPT10FNK30-06-A1010首振り形NBR取付接続/M10×130縦方向
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403461ZPT10FS-B510首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403477ZPT10FS-B5-A810首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403495ZPT10FSJ10-04-A1010首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403504ZPT10FSJ10-06-A1010首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403486ZPT10FSJ10-B5-A1010首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403513ZPT10FSJ20-06-A1010首振り形シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403522ZPT10FSJ30-06-A1010首振り形シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403531ZPT10FSJ50-B5-A1010首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403556ZPT10FSK10-04-A1010首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403565ZPT10FSK10-06-A1010首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
9,740
8,898
9,788(税込)
当日出荷
31403547ZPT10FSK10-B5-A1010首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31403583ZPT10FSK20-04-A1010首振り形シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする