曜日別特売

真空パッド (ZPT10U~)

真空パッド (ZPT10U~) - SMC真空パッド (ZPT10U~) - SMC真空パッド (ZPT10U~) - SMC真空パッド (ZPT10U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全267種類を絞り込む
材質(パッド)
267種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31403714ZPT10UF-A510平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403723ZPT10UF-A610平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403732ZPT10UF-B0110平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403741ZPT10UF-B510平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403757ZPT10UF-B610平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403784ZPT10UFJ10-04-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403793ZPT10UFJ10-06-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403766ZPT10UFJ10-B5-A1010平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,030
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403775ZPT10UFJ10-N6-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,030
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403811ZPT10UFJ20-04-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,100
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403827ZPT10UFJ20-06-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,100
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403802ZPT10UFJ20-B5-A1010平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,920
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403836ZPT10UFJ30-B5-A1010平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,090
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403845ZPT10UFJ40-06-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,750
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403854ZPT10UFJ50-06-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,910
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403881ZPT10UFK10-04-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403897ZPT10UFK10-06-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403863ZPT10UFK10-B5-A1010平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403872ZPT10UFK10-U6-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403915ZPT10UFK20-04-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,900
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403924ZPT10UFK20-06-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,900
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403906ZPT10UFK20-B5-A1010平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,730
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403933ZPT10UFK30-B5-A1010平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,890
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403942ZPT10UFK40-04-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
10,550
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403967ZPT10UFK50-06-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,720
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403951ZPT10UFK50-N6-A1010平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,540
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403976ZPT10UGN-A510平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403985ZPT10UGN-A610平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31403994ZPT10UGN-B510平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404003ZPT10UGN-B610平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404021ZPT10UGNJ10-04-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,050
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404037ZPT10UGNJ10-06-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,050
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404012ZPT10UGNJ10-B5-A1010平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,880
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404064ZPT10UGNJ20-04-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404073ZPT10UGNJ20-06-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404046ZPT10UGNJ20-B5-A1010平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,770
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404055ZPT10UGNJ20-U6-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
5,770
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404091ZPT10UGNJ30-04-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404082ZPT10UGNJ30-B5-A1010平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
5,930
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404107ZPT10UGNJ40-B5-A1010平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,420
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404134ZPT10UGNK10-04-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404143ZPT10UGNK10-06-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404116ZPT10UGNK10-B5-A1010平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,680
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404125ZPT10UGNK10-N6-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,680
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404161ZPT10UGNK20-04-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404152ZPT10UGNK20-B5-A1010平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,570
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404177ZPT10UGNK30-B5-A1010平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,740
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404186ZPT10UGNK30-N6-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
8,740
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404195ZPT10UGNK50-06-A1010平形導電性NBR取付接続/M10×150縦方向
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
31404204ZPT10UGS-A510平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする