曜日別特売

真空パッド (ZPT125H~)

真空パッド (ZPT125H~) - SMC真空パッド (ZPT125H~) - SMC

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

内容量1個
全53種類を絞り込む
材質(パッド)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31406952ZPT125HBE-B16125大型ベロウパッドEPR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,670
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
31406961ZPT125HBEJ50-B01-A22125大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31406977ZPT125HBF-A16125大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
18,920
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31406986ZPT125HBF-B12125大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31406995ZPT125HBF-B16125大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407013ZPT125HBFJ25-B01-A22125大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525縦方向
21,950
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407022ZPT125HBFJ50-B01-A22125大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
22,390
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407004ZPT125HBFJ100-B01-A22125大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100縦方向
23,270
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407031ZPT125HBN-A16125大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407047ZPT125HBN-B12125大型ベロウパッドNBR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
5,670
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407056ZPT125HBN-B16125大型ベロウパッドNBR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407074ZPT125HBNJ25-B01-A22125大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525縦方向
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407083ZPT125HBNJ50-B01-A22125大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407092ZPT125HBNJ75-B01-A22125大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407065ZPT125HBNJ100-B01-A22125大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100縦方向
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407101ZPT125HBS-A16125大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407117ZPT125HBS-B12125大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407126ZPT125HBS-B16125大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407144ZPT125HBSJ25-B01-A22125大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525縦方向
12,710
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407153ZPT125HBSJ50-B01-A22125大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
13,150
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407162ZPT125HBSJ75-B01-A22125大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575縦方向
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407135ZPT125HBSJ100-B01-A22125大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100縦方向
14,030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407171ZPT125HBU-A16125大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407187ZPT125HBU-B16125大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407205ZPT125HBUJ25-B01-A22125大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525縦方向
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407214ZPT125HBUJ50-B01-A22125大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
14,140
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407223ZPT125HBUJ75-B01-A22125大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575縦方向
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407196ZPT125HBUJ100-B01-A22125大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100縦方向
15,020
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407232ZPT125HE-A16125高荷重パッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407241ZPT125HE-B12125高荷重パッドEPR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407257ZPT125HF-A16125高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407266ZPT125HF-B12125高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
16,010
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407275ZPT125HF-B16125高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
16,010
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407284ZPT125HFJ50-B01-A22125高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
21,010
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407293ZPT125HFJ75-B01-A22125高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575縦方向
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407302ZPT125HN-A16125高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407311ZPT125HN-B12125高荷重パッドNBR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407327ZPT125HN-B16125高荷重パッドNBR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
31407345ZPT125HNJ25-B01-A22125高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407354ZPT125HNJ50-B01-A22125高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407363ZPT125HNJ75-B01-A22125高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.575縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407336ZPT125HNJ100-B01-A22125高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100縦方向
10,450
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407372ZPT125HS-A16125高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407381ZPT125HS-B12125高荷重パッドシリコンゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407397ZPT125HS-B16125高荷重パッドシリコンゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407415ZPT125HSJ25-B01-A22125高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.525縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407424ZPT125HSJ50-B01-A22125高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.550縦方向
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407406ZPT125HSJ100-B01-A22125高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5100縦方向
12,430
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407433ZPT125HU-A16125高荷重パッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31407442ZPT125HU-B12125高荷重パッドウレタンゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする