真空パッド (ZPT13B~)

真空パッド (ZPT13B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全140種類を絞り込む
材質(パッド)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31407485ZPT13BF-A513ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407494ZPT13BF-A613ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31407503ZPT13BF-B0113ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407512ZPT13BF-B513ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407521ZPT13BF-B613ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407537ZPT13BFJ10-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,750
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407555ZPT13BFJ20-04-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407564ZPT13BFJ20-06-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407546ZPT13BFJ20-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407582ZPT13BFJ30-06-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,980
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407573ZPT13BFJ30-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,800
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407591ZPT13BFJ40-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407616ZPT13BFJ50-06-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,630
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407607ZPT13BFJ50-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,450
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407634ZPT13BFK10-04-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,730
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407643ZPT13BFK10-06-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,730
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407625ZPT13BFK10-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407652ZPT13BFK20-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,440
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407661ZPT13BFK40-B5-A1013ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407677ZPT13BFK50-06-A1013ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,430
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407686ZPT13BGN-A513ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,390
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407695ZPT13BGN-B513ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,390
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407704ZPT13BGN-B613ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31407722ZPT13BGNJ10-04-A1013ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,770
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407713ZPT13BGNJ10-B5-A1013ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,590
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407747ZPT13BGNJ30-04-A1013ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407756ZPT13BGNJ30-06-A1013ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407731ZPT13BGNJ30-B5-A1013ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407765ZPT13BGNK10-B5-A1013ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,400
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407774ZPT13BGNK20-B5-A1013ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,290
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407783ZPT13BGS-A513ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407792ZPT13BGS-B0113ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407801ZPT13BGS-B513ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407826ZPT13BGSJ10-04-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,920
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407835ZPT13BGSJ10-06-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,920
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407817ZPT13BGSJ10-B5-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,750
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407853ZPT13BGSJ20-06-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407844ZPT13BGSJ20-B5-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407887ZPT13BGSK10-06-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,730
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407862ZPT13BGSK10-B5-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
31407871ZPT13BGSK10-U6-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407905ZPT13BGSK20-04-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
9,620
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407896ZPT13BGSK20-B5-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,440
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407914ZPT13BGSK30-B5-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,610
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407923ZPT13BGSK40-06-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×140縦方向
11,270
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407932ZPT13BGSK50-B5-A1013ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
11,260
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407941ZPT13BN-A513ベロウ形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31407957ZPT13BN-A613ベロウ形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31407966ZPT13BN-B0113ベロウ形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31407975ZPT13BN-B513ベロウ形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする