真空パッド (ZPT13C~)

真空パッド (ZPT13C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全176種類を絞り込む
材質(パッド)
176種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31408885ZPT13CF-A513平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408894ZPT13CF-A613平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408903ZPT13CF-B0113平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408912ZPT13CF-B513平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408921ZPT13CF-B613平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408946ZPT13CFJ10-04-A1013平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408955ZPT13CFJ10-06-A1013平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408937ZPT13CFJ10-B5-A1013平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408973ZPT13CFJ20-06-A1013平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,100
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408964ZPT13CFJ20-B5-A1013平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408982ZPT13CFJ30-B5-A1013平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31408991ZPT13CFJ40-B5-A1013平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,570
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409007ZPT13CFJ50-B5-A1013平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409025ZPT13CFK10-04-A1013平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409034ZPT13CFK10-06-A1013平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409016ZPT13CFK10-B5-A1013平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409043ZPT13CFK20-B5-A1013平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,730
7,898
8,688(税込)
当日出荷
31409052ZPT13CGN-A513平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409061ZPT13CGN-A613平形リブ付導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409077ZPT13CGN-B513平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409086ZPT13CGNJ10-04-A1013平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409095ZPT13CGNJ10-06-A1013平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,050
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409113ZPT13CGNJ20-04-A1013平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409104ZPT13CGNJ20-B5-A1013平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,770
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409122ZPT13CGNJ40-B5-A1013平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409156ZPT13CGNK10-04-A1013平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409165ZPT13CGNK10-06-A1013平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409131ZPT13CGNK10-B5-A1013平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409147ZPT13CGNK10-U6-A1013平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409174ZPT13CGS-A513平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409183ZPT13CGS-A613平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409192ZPT13CGS-B513平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409201ZPT13CGS-B613平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409226ZPT13CGSJ10-06-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409217ZPT13CGSJ10-B5-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409244ZPT13CGSJ20-06-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,100
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409235ZPT13CGSJ20-B5-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409262ZPT13CGSK10-04-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409271ZPT13CGSK10-06-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409253ZPT13CGSK10-B5-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409296ZPT13CGSK20-04-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
8,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409305ZPT13CGSK20-06-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
8,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409287ZPT13CGSK20-B5-A1013平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,730
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409314ZPT13CN-A513平形リブ付NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
31409323ZPT13CN-A613平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409332ZPT13CN-B0113平形リブ付NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409341ZPT13CN-B513平形リブ付NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409357ZPT13CN-B613平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,520
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409393ZPT13CNJ10-04-A1013平形リブ付NBR取付接続/M10×110縦方向
3,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
31409402ZPT13CNJ10-06-A1013平形リブ付NBR取付接続/M10×110縦方向
3,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする