曜日別特売

真空パッド (ZPT13F~)

真空パッド (ZPT13F~) - SMC

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

内容量1個
全37種類を絞り込む
材質(パッド)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31410644ZPT13FF-B5-A813首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410653ZPT13FFJ10-B5-A1013首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410662ZPT13FFK50-06-A1013首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410671ZPT13FGN-B513首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410687ZPT13FGN-B5-A813首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410696ZPT13FGNK30-06-A1013首振り形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410705ZPT13FGSJ20-B5-A1013首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410714ZPT13FGSJ30-B5-A1013首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410723ZPT13FGSK10-06-A1013首振り形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410732ZPT13FGSK20-04-A1013首振り形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410741ZPT13FN-B513首振り形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410757ZPT13FN-B5-A813首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410775ZPT13FNJ10-06-A1013首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410766ZPT13FNJ10-B5-A1013首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410784ZPT13FNJ20-04-A1013首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410793ZPT13FNJ20-06-A1013首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410802ZPT13FNJ30-06-A1013首振り形NBR取付接続/M10×130縦方向
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410827ZPT13FNK10-06-A1013首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410811ZPT13FNK10-B5-A1013首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410836ZPT13FNK20-04-A1013首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410845ZPT13FNK40-04-A1013首振り形NBR取付接続/M10×140縦方向
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410854ZPT13FS-B513首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410863ZPT13FS-B5-A813首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410881ZPT13FSJ10-06-A1013首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410872ZPT13FSJ10-B5-A1013首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410897ZPT13FSJ20-06-A1013首振り形シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410906ZPT13FSJ30-06-A1013首振り形シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410915ZPT13FSJ50-B5-A1013首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410933ZPT13FSK10-06-A1013首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410924ZPT13FSK10-B5-A1013首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410942ZPT13FU-B513首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410951ZPT13FU-B5-A813首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410976ZPT13FUJ10-06-A1013首振り形ウレタンゴム取付接続/M10×110縦方向
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410967ZPT13FUJ10-B5-A1013首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410985ZPT13FUJ20-B5-A1013首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31410994ZPT13FUK10-B5-A1013首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31411003ZPT13FUK30-B5-A1013首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする