曜日別特売

真空パッド (ZPT13U~)

真空パッド (ZPT13U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全201種類を絞り込む
材質(パッド)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31411012ZPT13UF-A513平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411021ZPT13UF-A613平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411037ZPT13UF-B513平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411046ZPT13UF-B613平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411064ZPT13UFJ10-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411073ZPT13UFJ10-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411055ZPT13UFJ10-B5-A1013平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,030
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411091ZPT13UFJ20-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,100
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411082ZPT13UFJ20-B5-A1013平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,920
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411116ZPT13UFJ30-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,260
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411107ZPT13UFJ30-B5-A1013平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,090
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411125ZPT13UFJ40-B5-A1013平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,570
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411134ZPT13UFJ50-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,910
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411161ZPT13UFK10-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411143ZPT13UFK10-B5-A1013平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411152ZPT13UFK10-U6-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411186ZPT13UFK20-04-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,900
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411177ZPT13UFK20-B5-A1013平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,730
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411204ZPT13UFK50-06-A1013平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,720
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411195ZPT13UFK50-B5-A1013平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,540
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411213ZPT13UGN-A513平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411222ZPT13UGN-A613平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411231ZPT13UGN-B513平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,680
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411247ZPT13UGNJ10-B5-A1013平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,880
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411256ZPT13UGNJ30-06-A1013平形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411265ZPT13UGNJ50-U6-A1013平形導電性NBR取付接続/M10×150縦方向
7,580
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411283ZPT13UGNK10-06-A1013平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411274ZPT13UGNK10-B5-A1013平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,680
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411301ZPT13UGNK30-06-A1013平形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411292ZPT13UGNK30-B5-A1013平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,740
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411317ZPT13UGNK40-B5-A1013平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
10,220
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411326ZPT13UGS-A513平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411335ZPT13UGS-A613平形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411344ZPT13UGS-B0113平形導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411353ZPT13UGS-B513平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,830
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411387ZPT13UGSJ10-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,210
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411362ZPT13UGSJ10-B5-A1013平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,030
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411371ZPT13UGSJ10-U6-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,030
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411396ZPT13UGSJ20-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,100
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411405ZPT13UGSJ30-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
6,260
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411414ZPT13UGSJ40-U6-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×140縦方向
7,570
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411432ZPT13UGSK10-04-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411441ZPT13UGSK10-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411423ZPT13UGSK10-B5-A1013平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411466ZPT13UGSK20-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
8,900
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411457ZPT13UGSK20-B5-A1013平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,730
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411484ZPT13UGSK30-06-A1013平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
9,070
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411475ZPT13UGSK30-B5-A1013平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,890
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411493ZPT13UGSK40-B5-A1013平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
10,380
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
31411502ZPT13UGSK50-B5-A1013平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,540
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする