曜日別特売

真空パッド (ZPT16B~)

真空パッド (ZPT16B~) - SMC真空パッド (ZPT16B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31413024ZPT16BF-A516ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413033ZPT16BF-A616ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413042ZPT16BF-B0116ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413051ZPT16BF-B516ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413067ZPT16BF-B616ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413085ZPT16BFJ10-04-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413094ZPT16BFJ10-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413076ZPT16BFJ10-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413137ZPT16BFJ20-04-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413146ZPT16BFJ20-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413103ZPT16BFJ20-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413112ZPT16BFJ20-N6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413121ZPT16BFJ20-U6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413182ZPT16BFJ30-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,030
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413155ZPT16BFJ30-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413164ZPT16BFJ30-N6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413173ZPT16BFJ30-U6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413225ZPT16BFJ40-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,520
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413191ZPT16BFJ40-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413207ZPT16BFJ40-N6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413216ZPT16BFJ40-U6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413261ZPT16BFJ50-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,680
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413234ZPT16BFJ50-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413243ZPT16BFJ50-N6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413252ZPT16BFJ50-U6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413295ZPT16BFK10-04-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413304ZPT16BFK10-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413277ZPT16BFK10-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,640
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413286ZPT16BFK10-U6-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,640
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413322ZPT16BFK20-04-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
9,670
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413331ZPT16BFK20-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
9,670
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413313ZPT16BFK20-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,500
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413356ZPT16BFK30-04-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,840
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413365ZPT16BFK30-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,840
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413347ZPT16BFK30-B5-A1016ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,660
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413374ZPT16BFK40-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
11,320
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413383ZPT16BFK50-06-A1016ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,490
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413392ZPT16BGN-A516ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
31413401ZPT16BGN-A616ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413417ZPT16BGN-B516ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413435ZPT16BGNJ10-04-A1016ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413444ZPT16BGNJ10-06-A1016ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413426ZPT16BGNJ10-B5-A1016ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413453ZPT16BGNJ20-04-A1016ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413462ZPT16BGNJ30-B5-A1016ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,700
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413487ZPT16BGNJ50-04-A1016ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×150縦方向
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413471ZPT16BGNJ50-B5-A1016ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,350
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413505ZPT16BGNK10-04-A1016ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
7,660
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413514ZPT16BGNK10-06-A1016ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
7,660
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31413496ZPT16BGNK10-B5-A1016ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする