真空パッド (ZPT16D~)

真空パッド (ZPT16D~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全95種類を絞り込む
材質(パッド)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31417242ZPT16DF-A516深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,490
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417251ZPT16DF-A616深形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,490
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417267ZPT16DF-B516深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,490
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417276ZPT16DF-B616深形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,490
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417294ZPT16DFJ10-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,880
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417285ZPT16DFJ10-B5-A1016深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,700
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417303ZPT16DFJ20-B5-A1016深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417312ZPT16DFJ50-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,630
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417337ZPT16DFK10-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,680
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417321ZPT16DFK10-B5-A1016深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,510
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417346ZPT16DFK20-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
9,620
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417355ZPT16DFK50-06-A1016深形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,430
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417364ZPT16DGN-A516深形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,340
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417373ZPT16DGN-A616深形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,340
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417382ZPT16DGN-B516深形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,340
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417407ZPT16DGNJ10-06-A1016深形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,720
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417391ZPT16DGNJ10-B5-A1016深形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,550
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417416ZPT16DGNK20-06-A1016深形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417425ZPT16DGS-A516深形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,490
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417434ZPT16DGS-A616深形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,490
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417443ZPT16DGS-B516深形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,490
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417452ZPT16DGSJ10-06-A1016深形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,880
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417461ZPT16DGSK10-06-A1016深形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,680
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417477ZPT16DGSK20-B5-A1016深形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,440
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417486ZPT16DN-A516深形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,180
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417495ZPT16DN-A616深形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31417504ZPT16DN-B0116深形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,180
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417513ZPT16DN-B516深形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,180
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417522ZPT16DN-B616深形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,180
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417565ZPT16DNJ10-06-A1016深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417531ZPT16DNJ10-B5-A1016深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,390
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417547ZPT16DNJ10-N6-A1016深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,390
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417556ZPT16DNJ10-U6-A1016深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,390
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417583ZPT16DNJ20-04-A1016深形NBR取付接続/M10×120縦方向
6,510
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417592ZPT16DNJ20-06-A1016深形NBR取付接続/M10×120縦方向
6,510
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417574ZPT16DNJ20-B5-A1016深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,330
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417617ZPT16DNJ30-06-A1016深形NBR取付接続/M10×130縦方向
6,670
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417601ZPT16DNJ30-B5-A1016深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417635ZPT16DNJ50-04-A1016深形NBR取付接続/M10×150縦方向
8,320
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417626ZPT16DNJ50-B5-A1016深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417671ZPT16DNK10-04-A1016深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417687ZPT16DNK10-06-A1016深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417644ZPT16DNK10-B5-A1016深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,200
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417653ZPT16DNK10-N6-A1016深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,200
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417662ZPT16DNK10-U6-A1016深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,200
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417705ZPT16DNK20-06-A1016深形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,310
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417696ZPT16DNK20-B5-A1016深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417714ZPT16DNK30-04-A1016深形NBR取付接続/M10×130縦方向
9,480
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417723ZPT16DNK40-04-A1016深形NBR取付接続/M10×140縦方向
10,960
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
31417732ZPT16DS-A516深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,250
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする