曜日別特売

真空パッド (ZPT16F~)

真空パッド (ZPT16F~) - SMC

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418195ZPT16FF-B516首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418204ZPT16FF-B5-A816首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418222ZPT16FFJ10-04-A1016首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418213ZPT16FFJ10-B5-A1016首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418231ZPT16FFJ20-B5-A1016首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418247ZPT16FFK10-06-A1016首振り形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418256ZPT16FGN-B516首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418265ZPT16FGN-B5-A816首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418283ZPT16FGNJ10-06-A1016首振り形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418274ZPT16FGNJ10-B5-A1016首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418292ZPT16FGNK10-06-A1016首振り形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418301ZPT16FGS-B516首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418317ZPT16FGS-B5-A816首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418326ZPT16FGSJ20-06-A1016首振り形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418335ZPT16FN-B516首振り形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418344ZPT16FN-B5-A816首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418362ZPT16FNJ10-04-A1016首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418371ZPT16FNJ10-06-A1016首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418353ZPT16FNJ10-B5-A1016首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418396ZPT16FNJ20-04-A1016首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418405ZPT16FNJ20-06-A1016首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418387ZPT16FNJ20-B5-A1016首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,240
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418414ZPT16FNJ30-06-A1016首振り形NBR取付接続/M10×130縦方向
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418423ZPT16FNJ40-B5-A1016首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418432ZPT16FNJ50-06-A1016首振り形NBR取付接続/M10×150縦方向
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418457ZPT16FNK10-04-A1016首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418466ZPT16FNK10-06-A1016首振り形NBR取付接続/M10×110縦方向
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418441ZPT16FNK10-B5-A1016首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418484ZPT16FNK20-04-A1016首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418493ZPT16FNK20-06-A1016首振り形NBR取付接続/M10×120縦方向
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418475ZPT16FNK20-B5-A1016首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418511ZPT16FNK30-04-A1016首振り形NBR取付接続/M10×130縦方向
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418502ZPT16FNK30-B5-A1016首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418527ZPT16FNK40-04-A1016首振り形NBR取付接続/M10×140縦方向
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418536ZPT16FNK50-06-A1016首振り形NBR取付接続/M10×150縦方向
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418545ZPT16FS-B516首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418554ZPT16FS-B5-A816首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31418572ZPT16FSJ10-04-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418581ZPT16FSJ10-06-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418563ZPT16FSJ10-B5-A1016首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418606ZPT16FSJ20-06-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418597ZPT16FSJ20-B5-A1016首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418615ZPT16FSJ30-04-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418624ZPT16FSJ30-06-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418642ZPT16FSJ50-06-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×150縦方向
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418633ZPT16FSJ50-B5-A1016首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418651ZPT16FSK10-06-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418667ZPT16FSK20-04-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418676ZPT16FSK20-06-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418685ZPT16FSK30-04-A1016首振り形シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする