曜日別特売

真空パッド (ZPT16U~)

真空パッド (ZPT16U~) - SMC真空パッド (ZPT16U~) - SMC真空パッド (ZPT16U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
全233種類を絞り込む
材質(パッド)
233種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418816ZPT16UF-A516平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り20点です
31418825ZPT16UF-A616平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418834ZPT16UF-B0116平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418843ZPT16UF-B516平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31418852ZPT16UF-B616平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418877ZPT16UFJ10-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,2903,898
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418886ZPT16UFJ10-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,2903,898
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418861ZPT16UFJ10-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,1203,698
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418904ZPT16UFJ20-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,1505,598
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418913ZPT16UFJ20-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,1505,598
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418895ZPT16UFJ20-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,9805,398
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418931ZPT16UFJ30-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,3205,698
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418922ZPT16UFJ30-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,1405,598
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418956ZPT16UFJ40-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,8006,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418947ZPT16UFJ40-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,6306,898
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418974ZPT16UFJ50-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,9707,198
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418965ZPT16UFJ50-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,7906,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419001ZPT16UFK10-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,1006,498
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419017ZPT16UFK10-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,1006,498
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418983ZPT16UFK10-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,9206,298
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31418992ZPT16UFK10-U6-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
6,9206,298
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419035ZPT16UFK20-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,9608,198
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419044ZPT16UFK20-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,9608,198
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419026ZPT16UFK20-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,7807,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419062ZPT16UFK30-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,1208,298
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419071ZPT16UFK30-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,1208,298
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419053ZPT16UFK30-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,9508,198
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419087ZPT16UFK40-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
10,4309,498
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419105ZPT16UFK50-04-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,7709,798
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419114ZPT16UFK50-06-A1016平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,7709,798
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419096ZPT16UFK50-B5-A1016平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,6009,598
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419123ZPT16UGN-A516平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,7601,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419132ZPT16UGN-A616平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,7601,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419141ZPT16UGN-B516平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,7601,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419175ZPT16UGNJ10-06-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,1403,798
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419157ZPT16UGNJ10-B5-A1016平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,9603,698
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419166ZPT16UGNJ10-N6-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
3,9603,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419193ZPT16UGNJ20-04-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
6,0005,398
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419184ZPT16UGNJ20-B5-A1016平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,8205,298
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419202ZPT16UGNJ30-B5-A1016平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
5,9905,398
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419211ZPT16UGNJ40-B5-A1016平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,4706,798
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419236ZPT16UGNK10-04-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,9506,298
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419245ZPT16UGNK10-06-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,9506,298
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419227ZPT16UGNK10-B5-A1016平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,7705,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419263ZPT16UGNK20-06-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
8,8007,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419254ZPT16UGNK20-B5-A1016平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,6307,798
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419272ZPT16UGNK30-04-A1016平形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
8,9707,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419281ZPT16UGS-A516平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419297ZPT16UGS-A616平形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31419306ZPT16UGS-B516平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,9201,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする