曜日別特売

真空パッド (ZPT2004U~)

真空パッド (ZPT2004U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)2×4真空取出方向内容量1個
全99種類を絞り込む
材質(パッド)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31426866ZPT2004UF-A5平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426875ZPT2004UF-A6平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426884ZPT2004UF-B4平形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426893ZPT2004UF-B5平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426902ZPT2004UFJ25-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426997ZPT2004UFK6-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427006ZPT2004UFK6-06-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426963ZPT2004UFK6-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,200
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426972ZPT2004UFK6-N4-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,200
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426981ZPT2004UFK6-U4-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,200
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426936ZPT2004UFK10-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,140
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426945ZPT2004UFK10-06-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,140
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426911ZPT2004UFK10-B3-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
6,970
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426927ZPT2004UFK10-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,970
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426954ZPT2004UFK15-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
7,080
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427015ZPT2004UGN-A5平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427024ZPT2004UGN-B4平形導電性NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427033ZPT2004UGNJ10-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427121ZPT2004UGNK6-04-A8平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427103ZPT2004UGNK6-B3-A8平形導電性NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427112ZPT2004UGNK6-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427042ZPT2004UGNK10-04-A8平形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427051ZPT2004UGNK10-06-A8平形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427085ZPT2004UGNK15-06-A8平形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427067ZPT2004UGNK15-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427076ZPT2004UGNK15-N4-A8平形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427094ZPT2004UGNK25-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427137ZPT2004UGS-A5平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,120
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427146ZPT2004UGS-B5平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,120
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427164ZPT2004UGSJ10-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110縦方向
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427155ZPT2004UGSJ10-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,910
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427252ZPT2004UGSK6-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16縦方向
5,190
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427216ZPT2004UGSK6-B3-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427225ZPT2004UGSK6-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427234ZPT2004UGSK6-N4-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427243ZPT2004UGSK6-U4-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427191ZPT2004UGSK10-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110縦方向
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427173ZPT2004UGSK10-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,780
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427182ZPT2004UGSK10-N4-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110縦方向
6,780
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427207ZPT2004UGSK15-N4-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×115縦方向
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427261ZPT2004UN-A5平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,080
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
31427277ZPT2004UN-A6平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,080
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427286ZPT2004UN-B4平形NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,080
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427295ZPT2004UN-B5平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,080
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427322ZPT2004UNJ6-B3-A8平形NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427331ZPT2004UNJ6-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427304ZPT2004UNJ10-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,880
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427313ZPT2004UNJ25-04-A8平形NBR取付接続/M8×125縦方向
5,330
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427505ZPT2004UNK6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
5,150
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31427514ZPT2004UNK6-06-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
5,150
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする