真空パッド (ZPT20B~)

真空パッド (ZPT20B~) - SMC
(1件のレビュー)

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31421196ZPT20BF-A620ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421205ZPT20BF-A820ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421214ZPT20BF-B0120ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421223ZPT20BF-B520ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421232ZPT20BF-B620ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421241ZPT20BF-B820ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421266ZPT20BFJ10-04-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421275ZPT20BFJ10-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421257ZPT20BFJ10-B5-A1020ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421311ZPT20BFJ20-04-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421327ZPT20BFJ20-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421284ZPT20BFJ20-B5-A1020ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421293ZPT20BFJ20-N6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421302ZPT20BFJ20-U6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421363ZPT20BFJ30-04-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,030
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421372ZPT20BFJ30-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,030
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421336ZPT20BFJ30-B5-A1020ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421345ZPT20BFJ30-N6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421354ZPT20BFJ30-U6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421381ZPT20BFJ40-B5-A1020ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421397ZPT20BFJ40-N6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421406ZPT20BFJ40-U6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421442ZPT20BFJ50-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,680
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421415ZPT20BFJ50-B5-A1020ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421424ZPT20BFJ50-N6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421433ZPT20BFJ50-U6-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421467ZPT20BFK10-04-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421476ZPT20BFK10-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421451ZPT20BFK10-B5-A1020ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,640
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421494ZPT20BFK20-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
9,670
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421485ZPT20BFK20-B5-A1020ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,500
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421503ZPT20BFK30-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,840
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421512ZPT20BFK50-04-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,490
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421521ZPT20BFK50-06-A1020ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,490
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421537ZPT20BGN-A620ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421546ZPT20BGN-A820ベロウ形導電性NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421555ZPT20BGN-B0120ベロウ形導電性NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421564ZPT20BGN-B520ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421573ZPT20BGN-B820ベロウ形導電性NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421582ZPT20BGNJ10-06-A1020ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421591ZPT20BGNK10-B5-A1020ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421607ZPT20BGNK20-06-A1020ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421616ZPT20BGS-A620ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421625ZPT20BGS-A820ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421634ZPT20BGS-B520ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421643ZPT20BGS-B620ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421652ZPT20BGSJ10-B5-A1020ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421661ZPT20BGSJ20-B5-A1020ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421677ZPT20BGSJ30-B5-A1020ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31421686ZPT20BGSJ50-B5-A1020ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31421756
2019-07-13
用途: ボール形状部品の吸着

軽量で小さくて使いやすいので、重宝しています。やっぱりSMCですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする