曜日別特売

真空パッド (ZPT20C~)

真空パッド (ZPT20C~) - SMC真空パッド (ZPT20C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422991ZPT20CF-A620平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423007ZPT20CF-A820平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423016ZPT20CF-B0120平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423025ZPT20CF-B520平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423034ZPT20CF-B620平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423043ZPT20CF-B820平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423077ZPT20CFJ10-04-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423086ZPT20CFJ10-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423052ZPT20CFJ10-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423061ZPT20CFJ10-N6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423122ZPT20CFJ20-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423095ZPT20CFJ20-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423104ZPT20CFJ20-N6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423113ZPT20CFJ20-U6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423165ZPT20CFJ30-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,320
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423131ZPT20CFJ30-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423147ZPT20CFJ30-N6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423156ZPT20CFJ30-U6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423201ZPT20CFJ40-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,800
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423174ZPT20CFJ40-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423183ZPT20CFJ40-N6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423192ZPT20CFJ40-U6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423244ZPT20CFJ50-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,970
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423217ZPT20CFJ50-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423226ZPT20CFJ50-N6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423235ZPT20CFJ50-U6-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423262ZPT20CFK10-04-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423271ZPT20CFK10-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423253ZPT20CFK10-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423296ZPT20CFK20-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,960
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423287ZPT20CFK20-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,780
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423305ZPT20CFK30-06-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423323ZPT20CFK50-04-A1020平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,770
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423314ZPT20CFK50-B5-A1020平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423332ZPT20CGN-A820平形リブ付導電性NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423341ZPT20CGN-B0120平形リブ付導電性NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423357ZPT20CGN-B520平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423366ZPT20CGN-B620平形リブ付導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423375ZPT20CGN-B820平形リブ付導電性NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423384ZPT20CGNJ20-B5-A1020平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,820
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423402ZPT20CGNK10-06-A1020平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,950
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423393ZPT20CGNK10-B5-A1020平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423411ZPT20CGNK20-B5-A1020平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,630
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423427ZPT20CGS-A620平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423436ZPT20CGS-B520平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423445ZPT20CGS-B620平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423454ZPT20CGS-B820平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423463ZPT20CGSJ10-B5-A1020平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423472ZPT20CGSJ20-04-A1020平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31423481ZPT20CGSJ20-06-A1020平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする