曜日別特売

真空パッド (ZPT20F~)

真空パッド (ZPT20F~) - SMC

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

内容量1個
全49種類を絞り込む
材質(パッド)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31424705ZPT20FF-B0120首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424714ZPT20FF-B520首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424723ZPT20FF-B820首振り形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424732ZPT20FFJ50-06-A1420首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424741ZPT20FFK10-06-A1420首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424757ZPT20FGNJ10-06-A1420首振り形導電性NBR取付接続/M14×110縦方向
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424766ZPT20FGNJ10-08-A1420首振り形導電性NBR取付接続/M14×110縦方向
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424775ZPT20FGNJ20-B01-A1420首振り形導電性NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424784ZPT20FGNK50-06-A1420首振り形導電性NBR取付接続/M14×150縦方向
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424793ZPT20FGS-B520首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424802ZPT20FN-B0120首振り形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424811ZPT20FN-B520首振り形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424827ZPT20FN-B5-A1020首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31424836ZPT20FN-B820首振り形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424854ZPT20FNJ10-06-A1420首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424863ZPT20FNJ10-08-A1420首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424845ZPT20FNJ10-B01-A1420首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424881ZPT20FNJ20-06-A1420首振り形NBR取付接続/M14×120縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424872ZPT20FNJ20-B01-A1420首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424897ZPT20FNJ30-B01-A1420首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424915ZPT20FNJ50-06-A1420首振り形NBR取付接続/M14×150縦方向
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424906ZPT20FNJ50-B01-A1420首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424933ZPT20FNK10-06-A1420首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424924ZPT20FNK10-B01-A1420首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424951ZPT20FNK20-06-A1420首振り形NBR取付接続/M14×120縦方向
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424942ZPT20FNK20-B01-A1420首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424967ZPT20FNK30-06-A1420首振り形NBR取付接続/M14×130縦方向
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424976ZPT20FS-B0120首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424985ZPT20FS-B520首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31424994ZPT20FS-B5-A1020首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425003ZPT20FS-B820首振り形シリコンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31425012ZPT20FSJ10-B01-A1420首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425037ZPT20FSJ20-06-A1420首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425046ZPT20FSJ20-08-A1420首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425021ZPT20FSJ20-B01-A1420首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425064ZPT20FSJ30-08-A1420首振り形シリコンゴム取付接続/M14×130縦方向
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425055ZPT20FSJ30-B01-A1420首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425073ZPT20FSJ50-06-A1420首振り形シリコンゴム取付接続/M14×150縦方向
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425082ZPT20FSJ50-08-A1420首振り形シリコンゴム取付接続/M14×150縦方向
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425091ZPT20FSK10-06-A1420首振り形シリコンゴム取付接続/M14×110縦方向
9,960
8,998
9,898(税込)
当日出荷
31425107ZPT20FSK20-06-A1420首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425116ZPT20FU-B0120首振り形ウレタンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425125ZPT20FU-B520首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425134ZPT20FU-B5-A1020首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425143ZPT20FU-B820首振り形ウレタンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425152ZPT20FUJ10-06-A1420首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×110縦方向
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425161ZPT20FUJ20-06-A1420首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×120縦方向
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425177ZPT20FUJ30-06-A1420首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×130縦方向
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31425186ZPT20FUK50-06-A1420首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×150縦方向
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする