真空パッド (ZPT20U~)

真空パッド (ZPT20U~) - SMC
(1件のレビュー)

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31425195ZPT20UF-A620平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425204ZPT20UF-A820平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425213ZPT20UF-B520平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425222ZPT20UF-B620平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425231ZPT20UF-B820平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425265ZPT20UFJ10-04-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425274ZPT20UFJ10-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425247ZPT20UFJ10-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425256ZPT20UFJ10-N6-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425292ZPT20UFJ20-04-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425301ZPT20UFJ20-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425283ZPT20UFJ20-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425326ZPT20UFJ30-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,320
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425317ZPT20UFJ30-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425344ZPT20UFJ40-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,800
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425335ZPT20UFJ40-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425362ZPT20UFJ50-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,970
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425353ZPT20UFJ50-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425387ZPT20UFK10-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425371ZPT20UFK10-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425405ZPT20UFK20-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,960
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425396ZPT20UFK20-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,780
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425423ZPT20UFK30-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425414ZPT20UFK30-B5-A1020平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,950
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425432ZPT20UFK50-06-A1020平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,770
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425441ZPT20UGN-A620平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425457ZPT20UGN-A820平形導電性NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425466ZPT20UGN-B0120平形導電性NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425475ZPT20UGN-B520平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425484ZPT20UGNJ10-B5-A1020平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,960
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425493ZPT20UGNK10-06-A1020平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,950
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425511ZPT20UGNK20-06-A1020平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425502ZPT20UGNK20-B5-A1020平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,630
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425527ZPT20UGS-A620平形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425536ZPT20UGS-B520平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425545ZPT20UGS-B620平形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425554ZPT20UGSJ10-06-A1020平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425563ZPT20UGSJ20-06-A1020平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425572ZPT20UGSJ30-B5-A1020平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425597ZPT20UGSK10-04-A1020平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425606ZPT20UGSK10-06-A1020平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425581ZPT20UGSK10-B5-A1020平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425615ZPT20UGSK20-06-A1020平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
8,960
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425624ZPT20UGSK30-06-A1020平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31425633ZPT20UN-A620平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
31425642ZPT20UN-A820平形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
31425651ZPT20UN-B0120平形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
31425676ZPT20UN-B520平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31425685ZPT20UN-B620平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
31425694ZPT20UN-B820平形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31426421
2017-12-12
用途: 部品が故障した為、交換
製造業

価格と納期がはっきりしているのでメンテナンスの対応が取りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする