曜日別特売

真空パッド (ZPT25B~)

真空パッド (ZPT25B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31427855ZPT25BF-A625ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427864ZPT25BF-A825ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427873ZPT25BF-B0125ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427882ZPT25BF-B525ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427891ZPT25BF-B625ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427907ZPT25BF-B825ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427925ZPT25BFJ10-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,010
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427916ZPT25BFJ10-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427961ZPT25BFJ20-04-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427977ZPT25BFJ20-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427934ZPT25BFJ20-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427943ZPT25BFJ20-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427952ZPT25BFJ20-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,690
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428013ZPT25BFJ30-04-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,030
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428022ZPT25BFJ30-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,030
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427986ZPT25BFJ30-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31427995ZPT25BFJ30-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428004ZPT25BFJ30-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428031ZPT25BFJ40-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428047ZPT25BFJ40-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428056ZPT25BFJ40-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,340
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428092ZPT25BFJ50-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,680
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428065ZPT25BFJ50-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428074ZPT25BFJ50-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428083ZPT25BFJ50-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428126ZPT25BFK10-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428101ZPT25BFK10-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,640
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428117ZPT25BFK10-N6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,640
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428135ZPT25BFK20-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
9,670
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428153ZPT25BFK30-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,840
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428144ZPT25BFK30-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,660
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428162ZPT25BFK40-U6-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
11,150
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428187ZPT25BFK50-06-A1025ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,490
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428171ZPT25BFK50-B5-A1025ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
11,310
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428196ZPT25BGN-A625ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428205ZPT25BGN-A825ベロウ形導電性NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428214ZPT25BGN-B0125ベロウ形導電性NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428223ZPT25BGN-B525ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428232ZPT25BGNJ30-B5-A1025ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,700
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428241ZPT25BGNK10-06-A1025ベロウ形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
7,660
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428257ZPT25BGS-A625ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428266ZPT25BGS-A825ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428275ZPT25BGS-B525ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428284ZPT25BGS-B625ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,630
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428293ZPT25BGSJ30-06-A1025ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
7,030
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428302ZPT25BGSK10-06-A1025ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428327ZPT25BGSK40-06-A1025ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M10×140縦方向
11,320
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428311ZPT25BGSK40-B5-A1025ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
11,150
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31428336ZPT25BN-A625ベロウ形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,330
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
31428345ZPT25BN-A825ベロウ形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,330
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする