曜日別特売

真空パッド (ZPT25C~)

真空パッド (ZPT25C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全151種類を絞り込む
材質(パッド)
151種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429501ZPT25CF-A625平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429517ZPT25CF-A825平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429526ZPT25CF-B0125平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429535ZPT25CF-B525平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429544ZPT25CF-B625平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429553ZPT25CF-B825平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429596ZPT25CFJ10-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429562ZPT25CFJ10-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429571ZPT25CFJ10-N6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429587ZPT25CFJ10-U6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429605ZPT25CFJ20-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429614ZPT25CFJ20-N6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429623ZPT25CFJ20-U6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429666ZPT25CFJ30-04-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,320
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429675ZPT25CFJ30-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,320
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429632ZPT25CFJ30-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429641ZPT25CFJ30-N6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429657ZPT25CFJ30-U6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429684ZPT25CFJ40-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429693ZPT25CFJ40-N6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429702ZPT25CFJ40-U6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429711ZPT25CFJ50-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429727ZPT25CFJ50-N6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429736ZPT25CFJ50-U6-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429754ZPT25CFK10-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429745ZPT25CFK10-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429772ZPT25CFK20-04-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,960
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429781ZPT25CFK20-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,960
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429763ZPT25CFK20-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,780
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429806ZPT25CFK30-04-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,120
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429797ZPT25CFK30-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,950
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429815ZPT25CFK40-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
10,610
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429833ZPT25CFK50-06-A1025平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,770
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429824ZPT25CFK50-B5-A1025平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429842ZPT25CGN-A825平形リブ付導電性NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429851ZPT25CGN-B825平形リブ付導電性NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429867ZPT25CGNJ20-B5-A1025平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429876ZPT25CGNK20-B5-A1025平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,630
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429885ZPT25CGNK30-06-A1025平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429894ZPT25CGS-A625平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429903ZPT25CGSJ30-06-A1025平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
6,320
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429912ZPT25CGSJ40-06-A1025平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×140縦方向
7,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429937ZPT25CGSK10-06-A1025平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429921ZPT25CGSK10-B5-A1025平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429946ZPT25CN-A625平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429955ZPT25CN-A825平形リブ付NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429964ZPT25CN-B0125平形リブ付NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
31429973ZPT25CN-B525平形リブ付NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429982ZPT25CN-B625平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429991ZPT25CN-B825平形リブ付NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする