曜日別特売

真空パッド (ZPT25D~)

真空パッド (ZPT25D~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全67種類を絞り込む
材質(パッド)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31431014ZPT25DF-A625深形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431023ZPT25DF-A825深形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431032ZPT25DF-B0125深形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431041ZPT25DF-B525深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431057ZPT25DF-B625深形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431066ZPT25DF-B825深形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,550
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431075ZPT25DFJ10-B5-A1025深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,750
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431084ZPT25DFJ20-06-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431093ZPT25DFJ30-B5-A1025深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,860
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431102ZPT25DFJ40-06-A1025深形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,520
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431111ZPT25DFK10-B5-A1025深形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431127ZPT25DGNJ10-U6-A1025深形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,590
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431136ZPT25DN-A625深形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431145ZPT25DN-A825深形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431154ZPT25DN-B0125深形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431163ZPT25DN-B525深形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431172ZPT25DN-B625深形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431181ZPT25DN-B825深形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431224ZPT25DNJ10-06-A1025深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,610
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431197ZPT25DNJ10-B5-A1025深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431206ZPT25DNJ10-N6-A1025深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431215ZPT25DNJ10-U6-A1025深形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431233ZPT25DNJ20-06-A1025深形NBR取付接続/M10×120縦方向
6,560
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431251ZPT25DNJ30-06-A1025深形NBR取付接続/M10×130縦方向
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431242ZPT25DNJ30-B5-A1025深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431267ZPT25DNJ40-B5-A1025深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431285ZPT25DNK10-04-A1025深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431294ZPT25DNK10-06-A1025深形NBR取付接続/M10×110縦方向
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431276ZPT25DNK10-B5-A1025深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,240
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431303ZPT25DNK20-04-A1025深形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,370
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431312ZPT25DNK20-06-A1025深形NBR取付接続/M10×120縦方向
9,370
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431337ZPT25DNK30-06-A1025深形NBR取付接続/M10×130縦方向
9,530
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431321ZPT25DNK30-B5-A1025深形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431346ZPT25DNK50-06-A1025深形NBR取付接続/M10×150縦方向
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431355ZPT25DS-A625深形シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431364ZPT25DS-A825深形シリコンゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
31431373ZPT25DS-B0125深形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431382ZPT25DS-B525深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431391ZPT25DS-B625深形シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431407ZPT25DS-B825深形シリコンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431425ZPT25DSJ10-04-A1025深形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431434ZPT25DSJ10-06-A1025深形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431416ZPT25DSJ10-B5-A1025深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431443ZPT25DSJ20-B5-A1025深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,450
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431461ZPT25DSJ30-06-A1025深形シリコンゴム取付接続/M10×130縦方向
6,790
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431452ZPT25DSJ30-B5-A1025深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431477ZPT25DSJ50-06-A1025深形シリコンゴム取付接続/M10×150縦方向
8,440
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431504ZPT25DSK10-04-A1025深形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431513ZPT25DSK10-06-A1025深形シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431486ZPT25DSK10-B5-A1025深形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,310
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする