曜日別特売

真空パッド (ZPT25F~)

真空パッド (ZPT25F~) - SMC

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

内容量1個
全47種類を絞り込む
材質(パッド)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31431687ZPT25FF-B525首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431696ZPT25FF-B5-A1025首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431705ZPT25FF-B825首振り形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431714ZPT25FFJ10-B01-A1425首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,750
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431723ZPT25FFK10-B01-A1425首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431732ZPT25FFK20-06-A1425首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431741ZPT25FFK30-B01-A1425首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431757ZPT25FGN-B5-A1025首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431766ZPT25FGNJ10-B01-A1425首振り形導電性NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431775ZPT25FGSJ20-B01-A1425首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431784ZPT25FN-B0125首振り形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431793ZPT25FN-B525首振り形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431802ZPT25FN-B5-A1025首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431811ZPT25FN-B825首振り形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
5,170
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431836ZPT25FNJ10-06-A1425首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431845ZPT25FNJ10-08-A1425首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431827ZPT25FNJ10-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431863ZPT25FNJ20-06-A1425首振り形NBR取付接続/M14×120縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431872ZPT25FNJ20-08-A1425首振り形NBR取付接続/M14×120縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431854ZPT25FNJ20-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431897ZPT25FNJ30-06-A1425首振り形NBR取付接続/M14×130縦方向
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431881ZPT25FNJ30-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431915ZPT25FNJ50-06-A1425首振り形NBR取付接続/M14×150縦方向
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431906ZPT25FNJ50-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431933ZPT25FNK10-06-A1425首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431942ZPT25FNK10-08-A1425首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431924ZPT25FNK10-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431951ZPT25FNK20-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431976ZPT25FNK30-06-A1425首振り形NBR取付接続/M14×130縦方向
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431967ZPT25FNK30-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431985ZPT25FNK50-B01-A1425首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431994ZPT25FS-B525首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432003ZPT25FS-B5-A1025首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432012ZPT25FS-B825首振り形シリコンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432037ZPT25FSJ20-06-A1425首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432021ZPT25FSJ20-B01-A1425首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432046ZPT25FSJ50-06-A1425首振り形シリコンゴム取付接続/M14×150縦方向
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432064ZPT25FSK10-06-A1425首振り形シリコンゴム取付接続/M14×110縦方向
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432055ZPT25FSK10-B01-A1425首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432073ZPT25FSK20-B01-A1425首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432091ZPT25FSK30-06-A1425首振り形シリコンゴム取付接続/M14×130縦方向
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432082ZPT25FSK30-B01-A1425首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432107ZPT25FU-B525首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
5,390
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432116ZPT25FU-B5-A1025首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1-縦方向
5,390
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432134ZPT25FUK30-08-A1425首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×130縦方向
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432125ZPT25FUK30-B01-A1425首振り形ウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432143ZPT25FUK50-06-A1425首振り形ウレタンゴム取付接続/M14×150縦方向
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする