真空パッド (ZPT25U~)

真空パッド (ZPT25U~) - SMC真空パッド (ZPT25U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31432152ZPT25UF-A625平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432161ZPT25UF-A825平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432177ZPT25UF-B525平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432186ZPT25UF-B625平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432195ZPT25UF-B825平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432213ZPT25UFJ10-04-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432222ZPT25UFJ10-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432204ZPT25UFJ10-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432247ZPT25UFJ20-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432231ZPT25UFJ20-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432256ZPT25UFJ30-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432265ZPT25UFJ40-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432283ZPT25UFJ50-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,970
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432274ZPT25UFJ50-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432301ZPT25UFK10-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432292ZPT25UFK10-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432317ZPT25UFK20-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,780
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432335ZPT25UFK30-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432326ZPT25UFK30-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
8,950
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432353ZPT25UFK50-06-A1025平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,770
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432344ZPT25UFK50-B5-A1025平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432362ZPT25UGN-A625平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432371ZPT25UGN-B625平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432387ZPT25UGN-B825平形導電性NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432405ZPT25UGNJ10-06-A1025平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,140
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432396ZPT25UGNJ10-B5-A1025平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,960
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432414ZPT25UGNJ30-06-A1025平形導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
6,160
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432423ZPT25UGNK20-B5-A1025平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,630
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432432ZPT25UGS-B525平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31432441ZPT25UGSJ10-06-A1025平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432457ZPT25UGSJ20-06-A1025平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,150
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432466ZPT25UGSK20-06-A1025平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
8,960
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432475ZPT25UN-A625平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31432484ZPT25UN-A825平形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
31432493ZPT25UN-B0125平形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
31432511ZPT25UN-B525平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31432527ZPT25UN-B625平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
31432536ZPT25UN-B825平形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
31432502ZPT25UN-B10------
1,610
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432572ZPT25UNJ10-04-A1025平形NBR取付接続/M10×110縦方向
3,990
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432581ZPT25UNJ10-06-A1025平形NBR取付接続/M10×110縦方向
3,990
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432545ZPT25UNJ10-B5-A1025平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,810
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
31432554ZPT25UNJ10-N6-A1025平形NBR取付接続/M10×110縦方向
3,810
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432563ZPT25UNJ10-U6-A1025平形NBR取付接続/M10×110縦方向
3,810
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432624ZPT25UNJ20-04-A1025平形NBR取付接続/M10×120縦方向
5,850
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432633ZPT25UNJ20-06-A1025平形NBR取付接続/M10×120縦方向
5,850
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432597ZPT25UNJ20-B5-A1025平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432606ZPT25UNJ20-N6-A1025平形NBR取付接続/M10×120縦方向
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432615ZPT25UNJ20-U6-A1025平形NBR取付接続/M10×120縦方向
5,670
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31432676ZPT25UNJ30-04-A1025平形NBR取付接続/M10×130縦方向
6,010
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする