真空パッド (ZPT32B~)

真空パッド (ZPT32B~) - SMC真空パッド (ZPT32B~) - SMC真空パッド (ZPT32B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31433622ZPT32BF-A632ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433631ZPT32BF-A832ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433647ZPT32BF-B0132ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433656ZPT32BF-B532ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433665ZPT32BF-B632ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433674ZPT32BF-B832ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433717ZPT32BFJ10-04-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,310
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433726ZPT32BFJ10-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,310
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433683ZPT32BFJ10-B5-A1032ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433692ZPT32BFJ10-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433701ZPT32BFJ10-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433762ZPT32BFJ20-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
7,220
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433735ZPT32BFJ20-B5-A1032ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433744ZPT32BFJ20-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433753ZPT32BFJ20-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433805ZPT32BFJ30-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,390
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433771ZPT32BFJ30-B5-A1032ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433787ZPT32BFJ30-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433796ZPT32BFJ30-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433841ZPT32BFJ40-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,870
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433814ZPT32BFJ40-B5-A1032ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433823ZPT32BFJ40-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433832ZPT32BFJ40-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433884ZPT32BFJ50-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
9,040
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433857ZPT32BFJ50-B5-A1032ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433866ZPT32BFJ50-N6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433875ZPT32BFJ50-U6-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433902ZPT32BFK10-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
8,110
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433893ZPT32BFK10-B5-A1032ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,940
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433927ZPT32BFK20-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433911ZPT32BFK20-B5-A1032ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433936ZPT32BFK30-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
10,190
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433945ZPT32BFK50-06-A1032ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
11,840
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433954ZPT32BGN-A632ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,750
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433963ZPT32BGN-A832ベロウ形導電性NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,750
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433972ZPT32BGN-B532ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,750
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433981ZPT32BGN-B632ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,750
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433997ZPT32BGN-B832ベロウ形導電性NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,750
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434006ZPT32BGNJ20-B5-A1032ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,870
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434015ZPT32BGNK10-B5-A1032ベロウ形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434024ZPT32BGS-A632ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,910
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434033ZPT32BGS-A832ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,910
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434042ZPT32BGS-B0132ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,910
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434051ZPT32BGS-B532ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,910
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434067ZPT32BGS-B632ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,910
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434076ZPT32BGSJ50-B5-A1032ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
8,840
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434085ZPT32BGSK20-B5-A1032ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
9,830
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
31434094ZPT32BN-A632ベロウ形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
31434103ZPT32BN-A832ベロウ形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
31434112ZPT32BN-B0132ベロウ形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする