曜日別特売

真空パッド (ZPT32C~)

真空パッド (ZPT32C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31435311ZPT32CF-A632平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435327ZPT32CF-A832平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435336ZPT32CF-B0132平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435345ZPT32CF-B532平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435354ZPT32CF-B632平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435363ZPT32CF-B832平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435381ZPT32CFJ10-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,370
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435372ZPT32CFJ10-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,200
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435424ZPT32CFJ20-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,290
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435397ZPT32CFJ20-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435406ZPT32CFJ20-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435415ZPT32CFJ20-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435433ZPT32CFJ30-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,270
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435442ZPT32CFJ30-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,270
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435451ZPT32CFJ30-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,270
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435467ZPT32CFJ40-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435476ZPT32CFJ40-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435485ZPT32CFJ40-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435494ZPT32CFJ50-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435503ZPT32CFJ50-N6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435512ZPT32CFJ50-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435546ZPT32CFK10-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,180
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435555ZPT32CFK10-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,180
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435521ZPT32CFK10-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,000
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435537ZPT32CFK10-U6-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,000
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435573ZPT32CFK20-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
9,090
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435564ZPT32CFK20-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435591ZPT32CFK30-04-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,260
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435607ZPT32CFK30-06-A1032平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,260
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435582ZPT32CFK30-B5-A1032平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435616ZPT32CGN-A832平形リブ付導電性NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435625ZPT32CGN-B532平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435634ZPT32CGNJ20-B5-A1032平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,930
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435643ZPT32CGNJ30-06-A1032平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
6,270
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435652ZPT32CGNJ50-B5-A1032平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,750
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435661ZPT32CGS-B532平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,970
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435677ZPT32CGS-B832平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,970
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435686ZPT32CGSJ20-B5-A1032平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,090
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435695ZPT32CGSK10-06-A1032平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435704ZPT32CN-A632平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435713ZPT32CN-A832平形リブ付NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31435722ZPT32CN-B0132平形リブ付NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31435747ZPT32CN-B532平形リブ付NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31435756ZPT32CN-B632平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435765ZPT32CN-B832平形リブ付NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435731ZPT32CN-B10------
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435792ZPT32CNJ10-04-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110縦方向
4,040
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435801ZPT32CNJ10-06-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110縦方向
4,040
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435774ZPT32CNJ10-B5-A1032平形リブ付NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,870
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31435783ZPT32CNJ10-U6-A1032平形リブ付NBR取付接続/M10×110縦方向
3,870
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする