真空パッド (ZPT32U~)

真空パッド (ZPT32U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31437445ZPT32UF-A632平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437454ZPT32UF-A832平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437463ZPT32UF-B0132平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437472ZPT32UF-B532平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437481ZPT32UF-B632平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437497ZPT32UF-B832平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,000
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437524ZPT32UFJ10-06-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,370
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437506ZPT32UFJ10-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,200
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437515ZPT32UFJ10-N6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,200
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437567ZPT32UFJ20-06-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,290
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437533ZPT32UFJ20-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437542ZPT32UFJ20-N6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437551ZPT32UFJ20-U6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437576ZPT32UFJ30-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,270
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437585ZPT32UFJ30-N6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,270
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437594ZPT32UFJ30-U6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,270
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437603ZPT32UFJ40-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437612ZPT32UFJ40-N6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437621ZPT32UFJ40-U6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437637ZPT32UFJ50-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437646ZPT32UFJ50-N6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437655ZPT32UFJ50-U6-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437673ZPT32UFK10-06-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,180
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437664ZPT32UFK10-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
7,000
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437682ZPT32UFK20-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437707ZPT32UFK30-06-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,260
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437691ZPT32UFK30-B5-A1032平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437716ZPT32UFK50-04-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,910
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437725ZPT32UFK50-06-A1032平形フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,910
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437734ZPT32UGN-B632平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437743ZPT32UGN-B832平形導電性NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437752ZPT32UGNJ20-04-A1032平形導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437777ZPT32UGNK10-06-A1032平形導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
7,000
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437761ZPT32UGNK10-B5-A1032平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437786ZPT32UGS-A632平形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,970
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437795ZPT32UGS-B532平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,970
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31437804ZPT32UGSJ10-06-A1032平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437813ZPT32UGSJ20-06-A1032平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×120縦方向
6,260
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437822ZPT32UGSJ50-06-A1032平形導電性シリコンゴム取付接続/M10×150縦方向
8,080
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437831ZPT32UN-A632平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
31437847ZPT32UN-A832平形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437856ZPT32UN-B0132平形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31437865ZPT32UN-B532平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31437874ZPT32UN-B632平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31437883ZPT32UN-B832平形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31437926ZPT32UNJ10-04-A1032平形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,040
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437935ZPT32UNJ10-06-A1032平形NBR取付接続/M10×110縦方向
4,040
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437892ZPT32UNJ10-B5-A1032平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,870
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
31437901ZPT32UNJ10-N6-A1032平形NBR取付接続/M10×110縦方向
3,870
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
31437917ZPT32UNJ10-U6-A1032平形NBR取付接続/M10×110縦方向
3,870
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする