曜日別特売

真空パッド (ZPT3507U~)

真空パッド (ZPT3507U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)3.5×7真空取出方向内容量1個
全93種類を絞り込む
材質(パッド)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439143ZPT3507UF-A5平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439152ZPT3507UF-B4平形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439161ZPT3507UF-B5平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439247ZPT3507UFK6-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,260
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439222ZPT3507UFK6-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439231ZPT3507UFK6-N4-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439195ZPT3507UFK10-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,030
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
31439177ZPT3507UFK10-B3-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439186ZPT3507UFK10-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439204ZPT3507UFK15-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,970
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439213ZPT3507UFK25-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
7,130
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439256ZPT3507UGN-A5平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
990
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439265ZPT3507UGN-B4平形導電性NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
990
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439274ZPT3507UGN-B5平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
990
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439326ZPT3507UGNK6-04-A8平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439301ZPT3507UGNK6-B3-A8平形導電性NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
4,890
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439317ZPT3507UGNK6-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
4,890
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439283ZPT3507UGNK10-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439292ZPT3507UGNK15-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439335ZPT3507UGS-A5平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,010
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439344ZPT3507UGS-B4平形導電性シリコンゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,010
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439353ZPT3507UGS-B5平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,010
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439362ZPT3507UGSJ10-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110縦方向
4,980
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439423ZPT3507UGSK6-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16縦方向
5,080
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439432ZPT3507UGSK6-06-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16縦方向
5,080
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439414ZPT3507UGSK6-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439387ZPT3507UGSK10-04-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110縦方向
6,850
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439371ZPT3507UGSK10-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,670
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439405ZPT3507UGSK15-06-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×115縦方向
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439396ZPT3507UGSK15-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,780
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439441ZPT3507UN-A5平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31439457ZPT3507UN-A6平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439466ZPT3507UN-B4平形NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439475ZPT3507UN-B5平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439511ZPT3507UNJ6-B3-A8平形NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
3,000
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439493ZPT3507UNJ10-04-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
4,940
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439484ZPT3507UNJ10-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,770
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439502ZPT3507UNJ15-06-A8平形NBR取付接続/M8×115縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439685ZPT3507UNK6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
5,040
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439694ZPT3507UNK6-06-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
5,040
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439642ZPT3507UNK6-B3-A8平形NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439651ZPT3507UNK6-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439667ZPT3507UNK6-N4-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439676ZPT3507UNK6-U4-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439563ZPT3507UNK10-04-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439572ZPT3507UNK10-06-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439527ZPT3507UNK10-B3-A8平形NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439536ZPT3507UNK10-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439545ZPT3507UNK10-N4-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31439554ZPT3507UNK10-U4-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする