曜日別特売

真空パッド (ZPT4010U~)

真空パッド (ZPT4010U~) - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド寸法(mm)4×10真空取出方向内容量1個
全90種類を絞り込む
材質(パッド)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31447981ZPT4010UF-A5平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
31447997ZPT4010UF-A6平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448006ZPT4010UF-B4平形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448015ZPT4010UF-B5平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,190
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448024ZPT4010UFJ6-06-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448085ZPT4010UFK6-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,260
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448076ZPT4010UFK6-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,090
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448042ZPT4010UFK10-04-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448033ZPT4010UFK10-B5-A8平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,860
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448051ZPT4010UFK15-06-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
7,140
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448067ZPT4010UFK25-06-A8平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,310
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448094ZPT4010UGN-A5平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
990
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448103ZPT4010UGNJ10-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,790
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448173ZPT4010UGNK6-04-A8平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448164ZPT4010UGNK6-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
4,890
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448121ZPT4010UGNK10-06-A8平形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448112ZPT4010UGNK10-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448146ZPT4010UGNK15-06-A8平形導電性NBR取付接続/M8×115縦方向
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448137ZPT4010UGNK15-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448155ZPT4010UGNK25-B5-A8平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448182ZPT4010UGS-A5平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,010
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448191ZPT4010UGS-B4平形導電性シリコンゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,010
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448252ZPT4010UGSK6-06-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×16縦方向
5,080
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448234ZPT4010UGSK6-B3-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448243ZPT4010UGSK6-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448216ZPT4010UGSK10-06-A8平形導電性シリコンゴム取付接続/M8×110縦方向
6,850
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448207ZPT4010UGSK10-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,670
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448225ZPT4010UGSK15-B5-A8平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,780
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448261ZPT4010UN-A5平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31448277ZPT4010UN-A6平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448286ZPT4010UN-B4平形NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448295ZPT4010UN-B5平形NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
970
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448313ZPT4010UNJ6-B3-A8平形NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
3,000
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448304ZPT4010UNJ10-06-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
4,940
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448462ZPT4010UNK6-04-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
5,040
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448471ZPT4010UNK6-06-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
5,040
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448426ZPT4010UNK6-B3-A8平形NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448435ZPT4010UNK6-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448444ZPT4010UNK6-N4-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448453ZPT4010UNK6-U4-A8平形NBR取付接続/M8×16縦方向
4,870
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448347ZPT4010UNK10-04-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448356ZPT4010UNK10-06-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448322ZPT4010UNK10-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448331ZPT4010UNK10-N4-A8平形NBR取付接続/M8×110縦方向
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448374ZPT4010UNK15-04-A8平形NBR取付接続/M8×115縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448383ZPT4010UNK15-06-A8平形NBR取付接続/M8×115縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448365ZPT4010UNK15-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,750
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32029435ZPT4010UNK25-04-A8平形NBR取付接続/M8×125縦方向
7,090
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448417ZPT4010UNK25-06-A8平形NBR取付接続/M8×125縦方向
7,090
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31448392ZPT4010UNK25-B5-A8平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
6,910
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする