曜日別特売

真空パッド (ZPT40B~)

真空パッド (ZPT40B~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全191種類を絞り込む
材質(パッド)
191種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31440132ZPT40BF-A640ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
3,510
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440141ZPT40BF-A840ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
3,510
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440157ZPT40BF-B0140ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
3,510
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440166ZPT40BF-B640ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
3,510
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440175ZPT40BF-B840ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
3,510
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440202ZPT40BFJ10-06-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
6,910
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440184ZPT40BFJ10-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
6,740
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440193ZPT40BFJ10-U6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
6,740
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440254ZPT40BFJ20-06-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
9,310
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440211ZPT40BFJ20-B01-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440227ZPT40BFJ20-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440236ZPT40BFJ20-N6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440245ZPT40BFJ20-U6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440306ZPT40BFJ30-06-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
9,590
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440315ZPT40BFJ30-08-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
9,590
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440263ZPT40BFJ30-B01-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440272ZPT40BFJ30-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440281ZPT40BFJ30-N6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440297ZPT40BFJ30-U6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440367ZPT40BFJ50-08-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
11,510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440324ZPT40BFJ50-B01-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440333ZPT40BFJ50-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×150縦方向
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440342ZPT40BFJ50-N6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440351ZPT40BFJ50-U6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440394ZPT40BFK10-06-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
9,720
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440376ZPT40BFK10-B01-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
9,540
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440385ZPT40BFK10-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
9,540
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440446ZPT40BFK20-06-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
12,120
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440455ZPT40BFK20-08-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
12,120
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440403ZPT40BFK20-B01-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440412ZPT40BFK20-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440421ZPT40BFK20-N6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440437ZPT40BFK20-U6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440464ZPT40BFK30-B01-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440473ZPT40BFK30-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440482ZPT40BFK30-N6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440491ZPT40BFK30-U6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440543ZPT40BFK50-06-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
14,320
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440507ZPT40BFK50-B01-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440516ZPT40BFK50-B5-A1440ベロウ形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×150縦方向
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440525ZPT40BFK50-N6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440534ZPT40BFK50-U6-A1440ベロウ形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440552ZPT40BGN-A640ベロウ形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
3,230
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440561ZPT40BGS-B0140ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
3,380
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440577ZPT40BGS-B640ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
3,380
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440586ZPT40BGSJ20-06-A1440ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
9,180
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440595ZPT40BGSK20-B5-A1440ベロウ形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
11,810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440604ZPT40BGSK20-U6-A1440ベロウ形導電性シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
11,810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31440613ZPT40BN-A640ベロウ形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
3,070
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
31440622ZPT40BN-A840ベロウ形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
3,070
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする