曜日別特売

真空パッド (ZPT40C~)

真空パッド (ZPT40C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31442047ZPT40CF-A640平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442056ZPT40CF-A840平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442065ZPT40CF-B0140平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442074ZPT40CF-B840平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442083ZPT40CFJ10-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
5,530
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442135ZPT40CFJ20-06-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
8,100
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442092ZPT40CFJ20-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442101ZPT40CFJ20-B5-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442117ZPT40CFJ20-N6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442126ZPT40CFJ20-U6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442187ZPT40CFJ30-06-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,380
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442144ZPT40CFJ30-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442153ZPT40CFJ30-B5-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442162ZPT40CFJ30-N6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442171ZPT40CFJ30-U6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442196ZPT40CFJ50-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442205ZPT40CFJ50-B5-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442214ZPT40CFJ50-N6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442223ZPT40CFJ50-U6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442257ZPT40CFK10-06-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
8,510
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442232ZPT40CFK10-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,330
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442241ZPT40CFK10-B5-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
8,330
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442302ZPT40CFK20-06-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
10,910
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442266ZPT40CFK20-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442275ZPT40CFK20-B5-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442284ZPT40CFK20-N6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442293ZPT40CFK20-U6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442311ZPT40CFK30-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442327ZPT40CFK30-B5-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442336ZPT40CFK30-N6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442345ZPT40CFK30-U6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442354ZPT40CFK50-B01-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442363ZPT40CFK50-B5-A1440平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442372ZPT40CFK50-N6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442381ZPT40CFK50-U6-A1440平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442397ZPT40CGN-A640平形リブ付導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,020
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442406ZPT40CGNJ30-06-A1440平形リブ付導電性NBR取付接続/M14×130縦方向
8,090
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442415ZPT40CGS-A640平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,170
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442424ZPT40CGS-B840平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,170
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442433ZPT40CGSJ10-B01-A1440平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
5,390
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442442ZPT40CGSJ20-B5-A1440平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442451ZPT40CGSJ30-B01-A1440平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
8,070
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442467ZPT40CGSJ30-B5-A1440平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
8,070
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442476ZPT40CGSK20-B5-A1440平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
10,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442485ZPT40CGSK30-06-A1440平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M14×130縦方向
11,050
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442494ZPT40CN-A640平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31442503ZPT40CN-A840平形リブ付NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
31442512ZPT40CN-B0140平形リブ付NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
31442537ZPT40CN-B640平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31442546ZPT40CN-B840平形リブ付NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする