SMC
真空パッド (ZPT40H~)
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
全51種類を絞り込む
材質(パッド)
選択してください
EPR
NBR
ウレタンゴム
シリコンゴム
フッ素ゴム
51種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445915
ZPT40HBE-B10
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
EPR
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31445924
ZPT40HBF-A14
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31445942
ZPT40HBF-B8
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
フッ素ゴム
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31445933
ZPT40HBF-B10
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
フッ素ゴム
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31445951
ZPT40HBFJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31445967
ZPT40HBFJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31445976
ZPT40HBFJ75-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
75
縦方向
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31445985
ZPT40HBN-A14
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31446003
ZPT40HBN-B8
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
NBR
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31445994
ZPT40HBN-B10
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
NBR
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446012
ZPT40HBNJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446021
ZPT40HBNJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446037
ZPT40HBNJ75-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
75
縦方向
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31446046
ZPT40HBS-A14
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446064
ZPT40HBS-B8
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
シリコンゴム
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446055
ZPT40HBS-B10
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
シリコンゴム
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446073
ZPT40HBSJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446082
ZPT40HBSJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446091
ZPT40HBSJ75-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
75
縦方向
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446107
ZPT40HBU-A14
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
ウレタンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446125
ZPT40HBU-B8
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
ウレタンゴム
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446116
ZPT40HBU-B10
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
ウレタンゴム
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446134
ZPT40HBUJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
ウレタンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446143
ZPT40HBUJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
大型ベロウパッド
ウレタンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446152
ZPT40HE-A14
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
EPR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446161
ZPT40HE-B8
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
EPR
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446177
ZPT40HEJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
EPR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446186
ZPT40HF-A14
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446204
ZPT40HF-B8
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
フッ素ゴム
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446195
ZPT40HF-B10
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
フッ素ゴム
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446213
ZPT40HFJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446222
ZPT40HFJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446231
ZPT40HFJ75-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
フッ素ゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
75
縦方向
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446247
ZPT40HN-A14
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31446265
ZPT40HN-B8
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
NBR
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446256
ZPT40HN-B10
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
NBR
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446274
ZPT40HNJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446283
ZPT40HNJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446292
ZPT40HNJ75-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
NBR
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
75
縦方向
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446301
ZPT40HS-A14
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31446326
ZPT40HS-B8
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
シリコンゴム
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446317
ZPT40HS-B10
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
シリコンゴム
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446335
ZPT40HSJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446344
ZPT40HSJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446353
ZPT40HSJ75-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
シリコンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
75
縦方向
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446362
ZPT40HU-A14
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
ウレタンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
-
縦方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446387
ZPT40HU-B8
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
ウレタンゴム
取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446371
ZPT40HU-B10
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
ウレタンゴム
取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)
-
縦方向
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31446396
ZPT40HUJ25-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
ウレタンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
25
縦方向
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31446405
ZPT40HUJ50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重パッド
ウレタンゴム
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
50
縦方向
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ