曜日別特売

真空パッド (ZPT50C~)

真空パッド (ZPT50C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31450702ZPT50CF-A650平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450711ZPT50CF-A850平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450727ZPT50CF-B0150平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450736ZPT50CF-B650平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450745ZPT50CF-B850平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450754ZPT50CFJ10-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
5,530
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450763ZPT50CFJ10-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
5,530
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450815ZPT50CFJ20-06-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
8,100
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450772ZPT50CFJ20-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450781ZPT50CFJ20-B5-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450797ZPT50CFJ20-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450806ZPT50CFJ20-U6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450824ZPT50CFJ30-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450833ZPT50CFJ30-B5-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450842ZPT50CFJ30-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450851ZPT50CFJ30-U6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450903ZPT50CFJ50-08-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,300
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450867ZPT50CFJ50-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450876ZPT50CFJ50-B5-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450885ZPT50CFJ50-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450894ZPT50CFJ50-U6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450937ZPT50CFK10-06-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
8,510
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450912ZPT50CFK10-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,330
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450921ZPT50CFK10-B5-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
8,330
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450946ZPT50CFK20-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450955ZPT50CFK20-B5-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450964ZPT50CFK20-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450973ZPT50CFK20-U6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450982ZPT50CFK30-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31450991ZPT50CFK30-B5-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451007ZPT50CFK30-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451016ZPT50CFK30-U6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451025ZPT50CFK50-B01-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451034ZPT50CFK50-B5-A1450平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451043ZPT50CFK50-N6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451052ZPT50CFK50-U6-A1450平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451061ZPT50CGSJ10-B5-A1450平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
5,390
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451086ZPT50CGSJ20-06-A1450平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
7,970
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451077ZPT50CGSJ20-B01-A1450平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451095ZPT50CGSJ30-B01-A1450平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451104ZPT50CGSJ30-B5-A1450平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
8,070
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451113ZPT50CN-A650平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451122ZPT50CN-A850平形リブ付NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
31451131ZPT50CN-B0150平形リブ付NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
31451156ZPT50CN-B650平形リブ付NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451165ZPT50CN-B850平形リブ付NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
31451147ZPT50CN-B1050-----
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451201ZPT50CNJ10-06-A1450平形リブ付NBR取付接続/M14×110縦方向
5,260
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451217ZPT50CNJ10-08-A1450平形リブ付NBR取付接続/M14×110縦方向
5,260
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31451174ZPT50CNJ10-B01-A1450平形リブ付NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
5,090
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする