曜日別特売

真空パッド (ZPT50F~)

真空パッド (ZPT50F~) - SMC

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

内容量1個
全58種類を絞り込む
材質(パッド)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452486ZPT50FF-B0150首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452495ZPT50FF-B5-A1450首振り形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1-縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452504ZPT50FF-B850首振り形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452522ZPT50FFJ30-08-A1450首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452513ZPT50FFJ30-B01-A1450首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452547ZPT50FFJ50-08-A1450首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452531ZPT50FFJ50-B01-A1450首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452556ZPT50FFK10-B01-A1450首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452574ZPT50FFK50-06-A1450首振り形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452565ZPT50FFK50-B01-A1450首振り形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452583ZPT50FGN-B5-A1450首振り形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1-縦方向
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452592ZPT50FGNK50-B01-A1450首振り形導電性NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452601ZPT50FGS-B5-A1450首振り形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1-縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452617ZPT50FN-B0150首振り形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452626ZPT50FN-B5-A1450首振り形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1-縦方向
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452635ZPT50FN-B850首振り形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31452653ZPT50FNJ10-06-A1450首振り形NBR取付接続/M14×110縦方向
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452644ZPT50FNJ10-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452671ZPT50FNJ20-06-A1450首振り形NBR取付接続/M14×120縦方向
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452687ZPT50FNJ20-08-A1450首振り形NBR取付接続/M14×120縦方向
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452662ZPT50FNJ20-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452705ZPT50FNJ30-06-A1450首振り形NBR取付接続/M14×130縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452714ZPT50FNJ30-08-A1450首振り形NBR取付接続/M14×130縦方向
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452696ZPT50FNJ30-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452732ZPT50FNJ50-06-A1450首振り形NBR取付接続/M14×150縦方向
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452741ZPT50FNJ50-08-A1450首振り形NBR取付接続/M14×150縦方向
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452723ZPT50FNJ50-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452757ZPT50FNK10-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452775ZPT50FNK20-08-A1450首振り形NBR取付接続/M14×120縦方向
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452766ZPT50FNK20-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452793ZPT50FNK30-06-A1450首振り形NBR取付接続/M14×130縦方向
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452802ZPT50FNK30-08-A1450首振り形NBR取付接続/M14×130縦方向
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452784ZPT50FNK30-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452827ZPT50FNK50-06-A1450首振り形NBR取付接続/M14×150縦方向
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452836ZPT50FNK50-08-A1450首振り形NBR取付接続/M14×150縦方向
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452811ZPT50FNK50-B01-A1450首振り形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452845ZPT50FS-B0150首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452854ZPT50FS-B5-A1450首振り形シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1-縦方向
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452863ZPT50FS-B850首振り形シリコンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452872ZPT50FSJ10-06-A1450首振り形シリコンゴム取付接続/M14×110縦方向
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452881ZPT50FSJ20-06-A1450首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452897ZPT50FSJ30-06-A1450首振り形シリコンゴム取付接続/M14×130縦方向
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452915ZPT50FSJ50-06-A1450首振り形シリコンゴム取付接続/M14×150縦方向
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452906ZPT50FSJ50-B01-A1450首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452933ZPT50FSK10-06-A1450首振り形シリコンゴム取付接続/M14×110縦方向
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452924ZPT50FSK10-B01-A1450首振り形シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452942ZPT50FSK20-06-A1450首振り形シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452951ZPT50FU-B0150首振り形ウレタンゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452967ZPT50FU-B5-A1450首振り形ウレタンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1-縦方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31452976ZPT50FU-B850首振り形ウレタンゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする