曜日別特売

真空パッド (ZPT50H~)

真空パッド (ZPT50H~) - SMC

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453064ZPT50HBE-A1450大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453073ZPT50HBE-B850大型ベロウパッドEPR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453082ZPT50HBF-A1450大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453107ZPT50HBF-B850大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453091ZPT50HBF-B1050大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453116ZPT50HBFJ25-B01-A1850大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453125ZPT50HBFJ50-B01-A1850大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453134ZPT50HBFJ75-B01-A1850大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453143ZPT50HBN-A1450大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453161ZPT50HBN-B850大型ベロウパッドNBR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453152ZPT50HBN-B1050大型ベロウパッドNBR取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
31453177ZPT50HBNJ25-B01-A1850大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453186ZPT50HBNJ50-B01-A1850大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453195ZPT50HBNJ75-B01-A1850大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453204ZPT50HBS-A1450大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453222ZPT50HBS-B850大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
3,850
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
31453213ZPT50HBS-B1050大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
3,850
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
31453231ZPT50HBSJ25-B01-A1850大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453247ZPT50HBSJ50-B01-A1850大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453256ZPT50HBSJ75-B01-A1850大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453265ZPT50HBU-A1450大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453283ZPT50HBU-B850大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453274ZPT50HBU-B1050大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453292ZPT50HBUJ25-B01-A1850大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453301ZPT50HBUJ50-B01-A1850大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453317ZPT50HE-A1450高荷重パッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453326ZPT50HE-B1050高荷重パッドEPR取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453335ZPT50HEJ50-B01-A1850高荷重パッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453344ZPT50HF-A1450高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453362ZPT50HF-B850高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453353ZPT50HF-B1050高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453371ZPT50HFJ25-B01-A1850高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453387ZPT50HFJ50-B01-A1850高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453396ZPT50HFJ75-B01-A1850高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453405ZPT50HN-A1450高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
4,020
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
31453423ZPT50HN-B850高荷重パッドNBR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453414ZPT50HN-B1050高荷重パッドNBR取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453432ZPT50HNJ25-B01-A1850高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453441ZPT50HNJ50-B01-A1850高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453457ZPT50HNJ75-B01-A1850高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453466ZPT50HS-A1450高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453484ZPT50HS-B850高荷重パッドシリコンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453475ZPT50HS-B1050高荷重パッドシリコンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453493ZPT50HSJ25-B01-A1850高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453502ZPT50HSJ50-B01-A1850高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453511ZPT50HSJ75-B01-A1850高荷重パッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453527ZPT50HU-A1450高荷重パッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1-縦方向
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453545ZPT50HU-B850高荷重パッドウレタンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453536ZPT50HU-B1050高荷重パッドウレタンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453554ZPT50HUJ25-B01-A1850高荷重パッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする