曜日別特売

真空パッド (ZPT50U~)

真空パッド (ZPT50U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453581ZPT50UF-A650平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453597ZPT50UF-A850平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453606ZPT50UF-B0150平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453615ZPT50UF-B650平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453624ZPT50UF-B850平形フッ素ゴム真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31453633ZPT50UFJ10-B01-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
5,530
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453685ZPT50UFJ20-06-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
8,100
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453642ZPT50UFJ20-B01-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453651ZPT50UFJ20-B5-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453667ZPT50UFJ20-N6-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453676ZPT50UFJ20-U6-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453737ZPT50UFJ30-06-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453746ZPT50UFJ30-08-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453694ZPT50UFJ30-B01-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453703ZPT50UFJ30-B5-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453712ZPT50UFJ30-N6-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453721ZPT50UFJ30-U6-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×130縦方向
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453791ZPT50UFJ50-06-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,300
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453755ZPT50UFJ50-B01-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453764ZPT50UFJ50-B5-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453773ZPT50UFJ50-N6-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453782ZPT50UFJ50-U6-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×150縦方向
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453825ZPT50UFK10-06-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×110縦方向
8,510
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453807ZPT50UFK10-B01-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
8,330
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453816ZPT50UFK10-B5-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
8,330
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453852ZPT50UFK20-06-A1450平形フッ素ゴム取付接続/M14×120縦方向
10,910
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453834ZPT50UFK20-B01-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453843ZPT50UFK20-B5-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453861ZPT50UFK30-B5-A1450平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×130縦方向
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453877ZPT50UGN-B650平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453886ZPT50UGNK20-06-A1450平形導電性NBR取付接続/M14×120縦方向
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453895ZPT50UGSJ10-B01-A1450平形導電性シリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
5,390
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453904ZPT50UGSJ10-B5-A1450平形導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
5,390
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453913ZPT50UGSK20-08-A1450平形導電性シリコンゴム取付接続/M14×120縦方向
10,770
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453922ZPT50UN-A650平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31453931ZPT50UN-A850平形NBR真空取出口/M8×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453947ZPT50UN-B0150平形NBR真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31453965ZPT50UN-B650平形NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453974ZPT50UN-B850平形NBR真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)-縦方向
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31453956ZPT50UN-B1050-----
1,860
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454001ZPT50UNJ10-06-A1450平形NBR取付接続/M14×110縦方向
5,260
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454017ZPT50UNJ10-08-A1450平形NBR取付接続/M14×110縦方向
5,260
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453983ZPT50UNJ10-B01-A1450平形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×110縦方向
5,090
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31453992ZPT50UNJ10-B5-A1450平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×110縦方向
5,090
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454062ZPT50UNJ20-06-A1450平形NBR取付接続/M14×120縦方向
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454071ZPT50UNJ20-08-A1450平形NBR取付接続/M14×120縦方向
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454026ZPT50UNJ20-B01-A1450平形NBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×120縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454035ZPT50UNJ20-B5-A1450平形NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×120縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454044ZPT50UNJ20-N6-A1450平形NBR取付接続/M14×120縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31454053ZPT50UNJ20-U6-A1450平形NBR取付接続/M14×120縦方向
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする