曜日別特売

真空パッド (ZPT63H~)

真空パッド (ZPT63H~) - SMC

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31455182ZPT63HBE-A1663大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455191ZPT63HBE-B863大型ベロウパッドEPR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455207ZPT63HBEJ50-B01-A1863大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455216ZPT63HBF-A1663大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455252ZPT63HBF-B863大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455225ZPT63HBF-B1063大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455234ZPT63HBF-B1263大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455243ZPT63HBF-B1663大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455261ZPT63HBFJ25-B01-A1863大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455277ZPT63HBFJ50-B01-A1863大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
11,060
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455286ZPT63HBFJ75-B01-A1863大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455295ZPT63HBN-A1663大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455331ZPT63HBN-B863大型ベロウパッドNBR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455304ZPT63HBN-B1063大型ベロウパッドNBR取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455313ZPT63HBN-B1263大型ベロウパッドNBR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455322ZPT63HBN-B1663大型ベロウパッドNBR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455347ZPT63HBNJ25-B01-A1863大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
31455356ZPT63HBNJ50-B01-A1863大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455365ZPT63HBNJ75-B01-A1863大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455374ZPT63HBS-A1663大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455417ZPT63HBS-B863大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455383ZPT63HBS-B1063大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455392ZPT63HBS-B1263大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455401ZPT63HBS-B1663大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455426ZPT63HBSJ25-B01-A1863大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
7,870
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
31455435ZPT63HBSJ50-B01-A1863大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455444ZPT63HBSJ75-B01-A1863大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455453ZPT63HBU-A1663大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455496ZPT63HBU-B863大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
5,060
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455462ZPT63HBU-B1063大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,060
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455471ZPT63HBU-B1263大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
5,060
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455487ZPT63HBU-B1663大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,060
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455505ZPT63HBUJ25-B01-A1863大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455514ZPT63HBUJ50-B01-A1863大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455523ZPT63HBUJ75-B01-A1863大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455532ZPT63HE-A1663高荷重パッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455541ZPT63HEJ50-B01-A1863高荷重パッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455557ZPT63HF-A1663高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455593ZPT63HF-B863高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
6,220
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455566ZPT63HF-B1063高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
6,220
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455575ZPT63HF-B1263高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
6,220
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455584ZPT63HF-B1663高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
6,220
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455602ZPT63HFJ25-B01-A1863高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455611ZPT63HFJ50-B01-A1863高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455627ZPT63HFJ75-B01-A1863高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455636ZPT63HN-A1663高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
4,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455672ZPT63HN-B863高荷重パッドNBR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455645ZPT63HN-B1063高荷重パッドNBR取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455654ZPT63HN-B1263高荷重パッドNBR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455663ZPT63HN-B1663高荷重パッドNBR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする