曜日別特売

真空パッド (ZPT80H~)

真空パッド (ZPT80H~) - SMC真空パッド (ZPT80H~) - SMC

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31455891ZPT80HBE-B880大型ベロウパッドEPR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455873ZPT80HBE-B1280大型ベロウパッドEPR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455882ZPT80HBE-B1680大型ベロウパッドEPR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455907ZPT80HBEJ50-B01-A1880大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455916ZPT80HBEJ75-B01-A1880大型ベロウパッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455925ZPT80HBF-A1680大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31455952ZPT80HBF-B880大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455934ZPT80HBF-B1080大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455943ZPT80HBF-B1680大型ベロウパッドフッ素ゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455961ZPT80HBFJ25-B01-A1880大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
13,310
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455977ZPT80HBFJ50-B01-A1880大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455986ZPT80HBFJ75-B01-A1880大型ベロウパッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31455995ZPT80HBN-A1680大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
5,670
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
31456031ZPT80HBN-B880大型ベロウパッドNBR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
4,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456004ZPT80HBN-B1080大型ベロウパッドNBR取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456013ZPT80HBN-B1280大型ベロウパッドNBR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
4,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456022ZPT80HBN-B1680大型ベロウパッドNBR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456047ZPT80HBNJ25-B01-A1880大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456056ZPT80HBNJ50-B01-A1880大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456065ZPT80HBNJ75-B01-A1880大型ベロウパッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456074ZPT80HBS-A1680大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
31456117ZPT80HBS-B880大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456083ZPT80HBS-B1080大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456092ZPT80HBS-B1280大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456101ZPT80HBS-B1680大型ベロウパッドシリコンゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456126ZPT80HBSJ25-B01-A1880大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
8,420
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31456135ZPT80HBSJ50-B01-A1880大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456144ZPT80HBSJ75-B01-A1880大型ベロウパッドシリコンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456153ZPT80HBU-A1680大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456196ZPT80HBU-B880大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456162ZPT80HBU-B1080大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456171ZPT80HBU-B1280大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456187ZPT80HBU-B1680大型ベロウパッドウレタンゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456205ZPT80HBUJ25-B01-A1880大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
8,860
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456214ZPT80HBUJ50-B01-A1880大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
9,190
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456223ZPT80HBUJ75-B01-A1880大型ベロウパッドウレタンゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456232ZPT80HE-A1680高荷重パッドEPR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456241ZPT80HF-A1680高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456284ZPT80HF-B880高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456257ZPT80HF-B1080高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456266ZPT80HF-B1280高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456275ZPT80HF-B1680高荷重パッドフッ素ゴム取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456293ZPT80HFJ25-B01-A1880高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.525縦方向
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456302ZPT80HFJ50-B01-A1880高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.550縦方向
10,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
31456311ZPT80HFJ75-B01-A1880高荷重パッドフッ素ゴム真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.575縦方向
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456327ZPT80HN-A1680高荷重パッドNBR真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5-縦方向
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456363ZPT80HN-B880高荷重パッドNBR取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)-縦方向
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31456336ZPT80HN-B1080高荷重パッドNBR取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456345ZPT80HN-B1280高荷重パッドNBR取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用)-縦方向
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
31456354ZPT80HN-B1680高荷重パッドNBR取付接続/M16×1.5(真空取出口と兼用)-縦方向
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする